絞り込み
ブランド
- 生田産業
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,033)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,376)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,499)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(862)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
特価

クールインキュベーター
生田産業¥166,000~税込¥182,600~1台当日出荷外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付け塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.5℃温度制御PID制御温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定
クールインキュベーター
生田産業¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。タイプ1室使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)温度分布精度±1.5℃
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付
生田産業¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.0℃使用周囲温度(℃)12~28温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付
生田産業¥179,800~税込¥197,780~1台10日以内出荷から37日以内出荷外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)使用温度範囲(℃)12~26電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.5℃機能デジタル温度設定温度制御方式PID温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式
クールインキュベーター
生田産業¥179,800~税込¥197,780~1個21日以内出荷から22日以内出荷温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。付属品棚板×2タイプ2室(独立制御)使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
クールインキュベーター
生田産業¥182,000税込¥200,2001台10日以内出荷2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。付属品棚板×2枚材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.0℃温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
















![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)