絞り込み
ブランド
- 生田産業
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,718)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,063)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(806)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る

クールインキュベーター
生田産業¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。タイプ1室方式強制循環式使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)温度分布精度±1.5℃使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)電源AC100V
クールインキュベーター
生田産業¥166,000~税込¥182,600~1台当日出荷外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付け塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.5℃温度制御PID制御温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付
生田産業¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.0℃使用周囲温度(℃)12~28温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付
生田産業¥179,800~税込¥197,780~1台10日以内出荷から37日以内出荷外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)対流方式強制対流方式温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)機能デジタル温度設定温度精度±1.5℃温度制御方式PID使用温度範囲(℃)12~26電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)
クールインキュベーター
生田産業¥179,800~税込¥197,780~1個21日以内出荷から22日以内出荷温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。付属品棚板×2タイプ2室(独立制御)使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
クールインキュベーター
生田産業¥182,000~税込¥200,200~1台10日以内出荷2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。付属品棚板×2枚材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.0℃温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定