水質検査・土壌検査関連(pH等) (7) 純水製造・純水関連 (2) 撹拌・粉砕・混合関連 (1) 分溜・分離・抽出・ろ過 (18) ブランド: ADVANTEC商品レビュー: ★3以上すべて解除
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC (16件のレビュー) 当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途 学校教材、排水検査、工程管理 幅(mm) 9 タイプ ロールタイプ
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC (18件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途 一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm) 0.26 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC (7件のレビュー) 当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途 微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過 厚さ(mm) 0.22 JIS規格 JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 118 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 570 吸水度(cm) 6 破裂強さ(kPa) 92 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 1
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途 染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm) 0.2 JIS規格 JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 90 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 45 吸水度(cm) 9 破裂強さ(kPa) 79 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 6
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC (5件のレビュー) 当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途 粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm) 0.22 JIS規格 JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 97 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 60 吸水度(cm) 9.5 破裂強さ(kPa) 61 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 7
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC (14件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm) 70 幅(mm) 7 タイプ ブックタイプ 入数(枚) 200
クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC (12件のレビュー) 当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途 研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番 567-44-01-32 測定範囲(ppm) 25~200 標準変色表間隔 25、50、100、200 長さ(mm) 40 幅(mm) 7 アズワン品番 63-1236-95
クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTEC (11件のレビュー) 当日出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO- )量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途 漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。
研究・開発・品質管理、水質分析。 測定範囲(ppm) 10~50 TGK品番 567-44-01-31 標準変色表間隔 10、20、30、40、50 長さ(mm) 40 幅(mm) 7 入数(枚) 300 アズワン品番 63-1236-94
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm) 4 厚さ(mm) 0.21 JIS規格 JIS P3801 5種B 質量(g/m2 ) 108 ろ水時間(s) 195 最高使用温度(℃) 120 使用pH範囲 0~12 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り
ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC (2件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質 硼珪酸塩ガラス繊維 厚さ(mm) 0.44 粒子保持能(μm) 1 最高使用温度(℃) 500 坪量(g/m2 ) 110 ろ水時間(s) 11 捕集効率(%) 96(0.3μmDOP) 圧力損失(kPa) 0.2
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
トーセル ADVANTEC (13件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途 石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター) PP 最高使用温度(℃) 80 差圧(kPa[psi]) 490 材質(コア) PP
円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2 ) 140 仕様 1包装:100枚入り 厚さ(mm) 0.25 ろ水時間(s) 240
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC (3件のレビュー) 当日出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途 石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 適合ハウジングサイズ 10インチ 全長(mm) 250 材質(コア) ポリプロピレン 材質(フィルター) PP 最高使用温度(℃) 80 差圧(kPa[psi]) 490
ガラスろ紙 GA-55 ADVANTEC (3件のレビュー) ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm) 0.6 捕集効率(%) 99.9(0.3μmDOP) 厚さ(mm) 0.21 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 55 圧力損失(kPa) 0.33 ろ水時間(s) 23 仕様 バインダーナシ
よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTEC (5件のレビュー) 当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途 残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。 TGK品番 567-44-01-25 長さ(mm) 70 幅(mm) 7 アズワン品番 63-1236-87
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途 土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm) 0.23 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 113 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 130 吸水度(cm) 7.5 破裂強さ(kPa) 49 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5 JIS規格 -
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC (2件のレビュー) 当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途 研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm) 0.20 ろ水時間(s) 300 保留粒子径(μm) 3 吸水度(cm) 6.0 破裂強さ(kPa) 12 最高使用温度(℃) 120 使用pH範囲 0~12 JIS規格 6種相当 仕様 1包装:100枚入り
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm) 0.21 質量(g/m2 ) 80 ろ水時間(s) 50 保水量(g/cm2 ) 0.026
乾燥度試験紙 ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷
水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。
茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。
大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途 研究・開発・品質管理 TGK品番 567-44-01-33 長さ(mm) 40 幅(mm) 12 入数(枚) 100 アズワン品番 63-1236-96
リトマス試験紙(アルカリ検出) ADVANTEC (1件のレビュー) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1箱(20枚×10冊)ほか
当日出荷
アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途 食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野 厚さ(mm) 0.7 吸水度(cm) 11 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 325
マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTEC (2件のレビュー) 当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター くまとり形 プレート寸法(mm) 110×110 外形寸法(mm) 110×160×70H 回転数(min-1 [r.p.m]) 100~1500 電源 AC100V 質量(kg) 約1 撹拌容量(mL) 30~1000
ポリサルホンホルダー ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm) 47 プレフィルター直径(Φmm) 41
分液ろ紙 No.2S ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。
水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。
分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。
従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。
水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。
両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm) 0.26 pH 0~12 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 120 保留粒子径(μm) 5
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTEC (3件のレビュー) ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途 食品関連分野、バイオ分野。 厚さ(mm) 0.25 坪量(g/m2 ) 140 ろ水時間(s) 240 吸水度(cm) 6 灰分 0.1 最高使用温度(℃) 120 破裂強さ(kPa) (湿潤)8
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTEC (1件のレビュー) ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途 水系の粒子除去、濾過滅菌 色 白 穴径(μm) 5 滅菌 なし 厚さ(μm) 160 最高使用温度(℃) 130 空隙率(%) 81 発火点(℃) 180 罫線 なし 灰分 2μg/cm2 ~5μg/cm2 オートクレーブの可否 可 ろ過速度(水)(mL/min・cm2 ) 400 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2 ) 40.9 バブルポイント(MPa) ≧5.8×10-2 蛍光性 なし
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3