純水製造・純水関連 (9) 撹拌・粉砕・混合関連 (1) 分溜・分離・抽出・ろ過 (20) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: ADVANTECすべて解除
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC (5件のレビュー) 当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途 粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm) 0.22 JIS規格 JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 97 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 60 吸水度(cm) 9.5 破裂強さ(kPa) 61 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 7
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途 染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm) 0.2 JIS規格 JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 90 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 45 吸水度(cm) 9 破裂強さ(kPa) 79 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 6
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm) 4 厚さ(mm) 0.21 JIS規格 JIS P3801 5種B 質量(g/m2 ) 108 ろ水時間(s) 195 最高使用温度(℃) 120 使用pH範囲 0~12 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC 当日出荷 から 翌々日出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途 ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過 仕様 厚さ0.12mm・1包装:100枚入り 厚さ(mm) 0.12 粒子保持能(μm) 1 JIS規格 JIS P 3801 4種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 96 使用pH範囲 0~14 ろ水時間(s) 915 吸水度(cm) 4.0 破裂強さ(kPa) 224 灰分 0.025%
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途 土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm) 0.23 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 113 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 130 吸水度(cm) 7.5 破裂強さ(kPa) 49 灰分 0.01% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5 JIS規格 -
ガラスろ紙 GA-55 ADVANTEC (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm) 0.6 捕集効率(%) 99.9(0.3μmDOP) 厚さ(mm) 0.21 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 55 圧力損失(kPa) 0.33 ろ水時間(s) 23 仕様 バインダーナシ
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm) 0.21 質量(g/m2 ) 80 ろ水時間(s) 50 保水量(g/cm2 ) 0.026
ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTEC 当日出荷 から 33日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途 排水中の懸濁物質(SS)の測定 仕様 有機バインダー処理:無し 型式 GB-140 厚さ(mm) 0.56 粒子保持能(μm) 0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 740 捕集効率(%) 99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。 圧力損失(kPa) 1.11 ※通気速度5cm/sのときの値 ろ水時間(s) 58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTEC 当日出荷 から 40日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途 微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測 仕様 有機バインダー処理:無し 型式 GF-75 厚さ(mm) 0.35 粒子保持能(μm) 0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 75 捕集効率(%) 99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。 圧力損失(kPa) 1.67 ※通気速度5cm/sのときの値 ろ水時間(s) 84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
シリカろ紙 ADVANTEC 当日出荷 から 33日以内出荷
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
分液ろ紙 No.2S ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。
水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。
分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。
従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。
水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。
両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm) 0.26 pH 0~12 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 120 保留粒子径(μm) 5
トーセル TCW-CSSシリーズ ADVANTEC 翌日出荷 から 5日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm) 250(S) 材質(フィルター) コットン 材質(コア) SUS304
PTFE濾紙 PF-020シリーズ ADVANTEC 3日以内出荷 から 43日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm) 0.54 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 54 保留粒子径(μm) 2 圧力損失(kPa) 1.6 はっ水度(kPa) >14.7
ホットプレートスターラー ADVANTEC 5日以内出荷 から 6日以内出荷
ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転速度(min-1 [r.p.m]) 200~1500 付属品 PTFE撹拌子1個 材質 (本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング 質量(kg) 2.1 モーター くま取りモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×203×110、(ホットプレート)Φ150 電源(AC100V) 15A 撹拌容量(mL) 30~3000 使用周囲温度(℃) 5~35 温度調節 サーミスター式ON-OFF制御 ヒーター容量(W) 250
トーセル TCW-CSDシリーズ ADVANTEC 5日以内出荷 から 93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm) 500(D) 材質(フィルター) コットン 材質(コア) SUS304
トーセル TCW-CSTシリーズ ADVANTEC 5日以内出荷 から 93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm) 750(T) 材質(フィルター) コットン 材質(コア) SUS304
ガラス濾紙 GD-120 50枚入 ADVANTEC 6日以内出荷 から 40日以内出荷
粒子補足性能はGA-100とGA-200の中間に位置しています。一般に液体清澄用およびメンブレンフィルターのプレフィルターとして、用いられます。
厚さ(mm) 0.51 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 123 保留粒子径(μm) 0.9 圧力損失(kPa) 0.17
ガラス濾紙 PG-60シリーズ ADVANTEC ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(50枚)
7日以内出荷 から 33日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm) 0.15 最高使用温度(℃) 260 質量(g/m2 ) 60 圧力損失(kPa) 0.44 はっ水度(kPa) ≧7.8
シリカ濾紙 QR-200 50枚入 ADVANTEC 33日以内出荷
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。
厚さ(mm) 1 最高使用温度(℃) 1000 質量(g/m2 ) 200 圧力損失(kPa) 0.34
ガラス濾紙 DP-70シリーズ ADVANTEC 33日以内出荷 から 43日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm) 0.52 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 170 保留粒子径(μm) 0.6 圧力損失(kPa) 0.52
コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ ADVANTEC 33日以内出荷 から 38日以内出荷
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質 3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L 最高使用圧力 0.68MPa(25℃) 滅菌方法 EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ ADVANTEC 33日以内出荷 から 41日以内出荷
軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質 3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L 最高使用圧力 0.68MPa(25℃) 滅菌方法 EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
PTFEろ紙 ADVANTEC 33日以内出荷 から 43日以内出荷
トーセル TCW-PSSシリーズ ADVANTEC 40日以内出荷 から 93日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm) 250(S) 材質(フィルター) ポリプロピレン 材質(コア) SUS304
トーセル TCW-PSDシリーズ ADVANTEC 40日以内出荷 から 93日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm) 500(D) 材質(フィルター) ポリプロピレン 材質(コア) SUS304
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTEC 33日以内出荷 から 40日以内出荷
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm) 0.38 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 95 保留粒子径(μm) 0.6 圧力損失(kPa) 0.3
遠心型ウルトラホルダー ADVANTEC 41日以内出荷 から 46日以内出荷
大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。
材質 セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 0~100 最高使用圧力 0.49MPa 設定圧力(kPa) 安全弁:0.39MPa±0.09
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
UV殺菌灯装置 環境テクノス 税込 ¥ 59,378 ¥ 53,980 バスケットへ