絞り込み
ブランド
- BOHLENDER
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(930)
- 三商(705)
- TGK(東京硝子器械)(633)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(415)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(383)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](215)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(203)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(133)
- ブランドをもっと見る

ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ
BOHLENDER¥27,999税込¥30,7991個7日以内出荷軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
フッ素樹脂ボトムフィルター
BOHLENDER¥2,999税込¥3,2991個7日以内出荷外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に直接差し込む溶媒濾過用です。PFAボディの底面に分解不可の5μm PTFEフィルター付きです。仕様●ポアサイズ(um):5●サイズ(mm):Φ13×10H●耐熱:+200℃アズワン品番65-9642-08
チューブタグ
BOHLENDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷配管ラインのカラーコード化や油性ペンでの記入・ラベル貼付に便利です。簡単に着脱でき、繰り返し使用できます。オールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。白、赤、青、紫、黄緑が各色計5個入の袋単位の販売です。仕様●適用チューブ外径:0.4mm・1/64"~6.35mm・1/4"●記入・ラベル用スペースサイズ(mm):13×40●サイズ(mm):13×60アズワン品番65-9642-07
GLS80ボトル用マニフォールドキャップ
BOHLENDER¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
GL18エアレーション用フィルター
BOHLENDER¥15,999税込¥17,5991個7日以内出荷ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
GL14エアレーション用フィルター
BOHLENDER¥9,199税込¥10,1191個7日以内出荷ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
NPTフィッティング
BOHLENDER¥8,799税込¥9,6791個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。仕様●適用チューブ外径:4mmアズワン品番65-9642-01
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ
BOHLENDER¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-91
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し
BOHLENDER¥25,999税込¥28,5991個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ
BOHLENDER¥21,999税込¥24,1991個7日以内出荷持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-76
PPSスクリューキャップ
BOHLENDER¥1,999税込¥2,1991個7日以内出荷黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-70
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)
BOHLENDER¥2,699税込¥2,9691個7日以内出荷赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-68
NPTフィッティング
BOHLENDER¥8,799税込¥9,6791個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。仕様●適用チューブ外径:6mmアズワン品番65-9642-02
NPTポート付きGL45ボトルキャップ
BOHLENDER¥32,999税込¥36,2991個7日以内出荷NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き
BOHLENDER¥41,999税込¥46,1991個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
GL PTFEスクリューキャップ
BOHLENDER¥6,899税込¥7,5891個6日以内出荷耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-64
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)
BOHLENDER¥1,199税込¥1,3191個7日以内出荷GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-66
コルゲートチューブフィッティング
BOHLENDER¥13,499税込¥14,8491個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオールポリプロピレン(PP)製、クランプリングはFEP製で耐熱+110℃。仕様●適用チューブ内径:6.5mmアズワン品番65-9642-04
NPTポート付きGL 5ボトルキャップ
BOHLENDER¥40,999税込¥45,0991個7日以内出荷NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-84
PPSスクリューキャップ
BOHLENDER¥899税込¥9891個7日以内出荷GL 8コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-71
NPTポートプラグ
BOHLENDER¥5,899税込¥6,4891個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。仕様●NPTポート閉鎖用アズワン品番65-9641-98
コルゲートチューブフィッティング
BOHLENDER¥13,499税込¥14,8491個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオ仕様●適用チューブ内径:8.5mmアズワン品番65-9642-05
PPSスクリューキャップ
BOHLENDER¥1,799税込¥1,9791個7日以内出荷黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付きです。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-74
UNFフィッティング 5個入
BOHLENDER¥5,899税込¥6,4891袋(5個)7日以内出荷1/4-28UNFオスネジ付きです。オールPFA製で耐熱+260℃。仕様●適用チューブ外径:1/16"●緑色アズワン品番65-9641-96
NPTフィッティング
BOHLENDER¥8,799税込¥9,6791個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。仕様●適用チューブ外径:1/4"アズワン品番65-9642-03
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ
BOHLENDER¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-92
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し
BOHLENDER¥23,499~税込¥25,849~1個7日以内出荷。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
NPTポート付きGL45ボトルキャップ
BOHLENDER¥34,999~税込¥38,499~1個7日以内出荷。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き
BOHLENDER¥39,999税込¥43,9991個7日以内出荷。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。仕様●UNFポート:3●コック数:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×4、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-80
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)
BOHLENDER¥2,699税込¥2,9691個7日以内出荷赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-69
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ
BOHLENDER¥32,999税込¥36,2991個7日以内出荷軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。仕様●ポート数:3●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-59
UNFフィッティング 5個入
BOHLENDER¥5,899税込¥6,4891袋(5個)7日以内出荷1/4-28UNFオスネジ付きです。オールPFA製で耐熱+260℃。仕様●適用チューブ外径:1/8"●黄色アズワン品番65-9641-97
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ
BOHLENDER¥23,999税込¥26,3991個7日以内出荷持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-78
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ
BOHLENDER¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-93