絞り込み
ブランド
- 山本光学
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,227)
- Merck(メルクミリポア)(1,150)
- TGK(東京硝子器械)(892)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(651)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
- ケニス(584)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(312)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(287)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

YLC-1Plus レーザーシールドカーテン
山本光学¥49,980~税込¥54,978~1枚当日出荷から21日以内出荷YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色ブルーグレータイプレーザ光完全吸収種類レーザー保護具適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなど可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から15日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色グリーン種類レーザー保護具光学濃度(OD)3以上波長(nm)585~810特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
レーザーシールドカーテン
山本光学¥54,980~税込¥60,478~1本10日以内出荷から37日以内出荷窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に貼付け可能。自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。YLC製品を重ね貼りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
レーザ遮光カーテン YLC
山本光学¥95,980税込¥105,5781本6日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7202-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1色クリアオレンジ種類レーザー保護具寸法(m)1000×2000可視光線透過率(%)30アズワン品番1-3821-13特性防炎性、難燃性
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色ブルーグレー種類レーザー保護具光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)波長(nm)266-355、1064、808-2100、10600可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)OD値5、5、3、3
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥45,980税込¥50,5781個31日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。厚さ(mm)0.5光学濃度(OD)3以上波長(nm)190~380・441~532
















![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)