絞り込み
ブランド
- 伸榮産業
- モノタロウ(90)
- 三商(2,360)
- アズワン(2,066)
- ケニス(1,332)
- SIBATA(柴田科学)(1,203)
- フロンケミカル(636)
- ナリカ(616)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(440)
- 東亜DKK(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
- エスコ(336)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(290)
- サンプラテック(276)
- マルエム[理化学・容器](219)
- TRUSCO(218)
- ブランドをもっと見る

試験管洗浄器
伸榮産業¥95,980税込¥105,5781個欠品中水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
ステンレスデシケーター
伸榮産業¥84,980税込¥93,4781個30日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
ピペットドライヤー
伸榮産業¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品