カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOHO(トーホー)
- モノタロウ(108)
- ADVANTEC(1,593)
- ERECTA(エレクター)(1,464)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
- Merck(メルクミリポア)(2,887)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,294)
- tantore(776)
- TGK(東京硝子器械)(2,730)
- Thermo Fisher Scientific(1,619)
- アズワン(8,139)
- エスコ(854)
- ケニス(1,495)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,079)
- ビーエム機器(1,009)
- フロンケミカル(959)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,387)
- 日本理化学器械(NRK)(1,201)
- ブランドをもっと見る

クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌済
ピペットフィラー(パイポンプ)PS
TOHO(トーホー)(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。仕様微量調整弁付き
インジケーターテープ(オートクレーブ用)
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープ長さ(m)12.7
X線解析用キャピラリー マークチューブ リンデマンガラス
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(25本)当日出荷から12日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
水分検出試験紙 5.5mm×4.57m
TOHO(トーホー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。長さ(mm)4.57m幅(mm)5.5アズワン品番3-9340-01
凍結保存用クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1セット(100個)当日出荷から7日以内出荷ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。容量(mL)2
X線解析用キャピラリー マークチューブ ボロシリケートガラス
TOHO(トーホー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(25本)ほか当日出荷から5日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
マイクロテストチューブ0.5mL
TOHO(トーホー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(500個)当日出荷から8日以内出荷透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.51目盛(mL)0.1、0.2、0.5目盛あり
pHペンシル
TOHO(トーホー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。長さ(mm)115幅(mm)Φ10pH測定有効範囲0~13
X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス
TOHO(トーホー)¥37,899~税込¥41,689~1ケース(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
パラフィルムカッター
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
X線解析用キャピラリー マークチューブ ソーダガラス
TOHO(トーホー)¥14,980~税込¥16,478~1ケース(25本)当日出荷から5日以内出荷タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥179~税込¥197~1枚6日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート
TOHO(トーホー)¥13,980税込¥15,3781セット(20枚)当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。寸法(mm)216×279色ホワイトテープ幅(mm)216
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)
TOHO(トーホー)¥6,798税込¥7,4781個欠品中クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。テープ長さ(m)6.35
ヨウ素試験紙
TOHO(トーホー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
アイスパン
TOHO(トーホー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
デュラシール
TOHO(トーホー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。長さ(m)152幅(cm)10
フラクションコレクターラック
TOHO(トーホー)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。仕様80本立て材質PP(ポリプロピレン)穴径(Φmm)11穴数80
メタルビーズ 外径約3×8mm 約25個入
TOHO(トーホー)¥289~税込¥318~1組(25個)6日以内出荷真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。材質真ちゅう寸法(mm)3×8
特小ビーズ 糸通しビーズ 外径約1.5mm 1m入り SSBシリーズ
TOHO(トーホー)¥269税込¥2961袋6日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)1.5入数約960粒
竹ビーズ 五分竹 バラパック 長さ約15mm 約4g入り TK5シリーズ
TOHO(トーホー)¥179税込¥1971袋6日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)15
インディケーターテープ
TOHO(トーホー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。テープ長さ(m)12.7
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ
TOHO(トーホー)¥14,980税込¥16,4781セット(1700片)ほか当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。色ホワイト
凍結保存用サンプルチューブ
TOHO(トーホー)¥36,980~税込¥40,678~1セット(1000個)6日以内出荷から7日以内出荷未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)寸法(mm)12.5×48容量(mL)2
スライドシール
TOHO(トーホー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(40枚)ほか5日以内出荷スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
メタルビーズ 外径約2×2mm 約4g入り
TOHO(トーホー)¥289~税込¥318~1袋6日以内出荷真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。材質真ちゅう寸法(mm)2×2
メタルビーズ ラウンド 約1.2×20mm 約30個入
TOHO(トーホー)¥339税込¥3731袋6日以内出荷真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。仕様アンティークシルバー材質真ちゅう寸法(mm)1.2×20アズワン品番69-6881-66
SDGs×里山保全バッチキット
TOHO(トーホー)¥2,198税込¥2,4181セット7日以内出荷間伐材を使った里山保全×SDGsバッチ地元広島の日本製グラスビーズメーカーと大林間伐材再生研究会が連携しSDGsの取り組みをPRするバッチを製作しましたこのバッチの購入が大林地区の里山環境を持続可能なものにする取り組みにつながります。SDGsとはSustainable Development Goals の略で「持続可能な開発目標」のこと。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までの国際目標。材質間伐材、ビーズ(ガラス)、ブローチピン(鉄)、ナイロン、高炭素鋼備考【用意するもの】はさみ、ビーズマット、ガラス、木、鉄に使用可能な接着剤アズワン品番69-6879-27出来上り寸法(mm)約31×31×10(金具含む)
メタルビーズ 外径約3×12mm 約20個入
TOHO(トーホー)¥289~税込¥318~1組(20個)6日以内出荷真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。材質真ちゅう寸法(mm)3×12
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品