カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(508)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(397)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(29)
        • 純水製造・純水関連(55)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(46)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(202)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(396)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(173)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(10)
        • 研究関連用品・実験用必需品(387)
        • 分析・環境・測定器具(14)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(11)
        • 理化学機器レンタルサービス(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「クレー」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • スクレーパー
  • オートクレーブ
  • オートクレーブバッグ
2,237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
634税込697
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(188件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(703件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(138件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルスポイトNIKKO(ニッコーハンセン)(52件のレビュー)
499税込549
1袋(10本)ほか
当日出荷
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテックTPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
コニカルチューブ Kartell(カルテル)コニカルチューブKartell(カルテル)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1ケース(25本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
PPチューブジョイント ストレート異径型 アラムPPチューブジョイント ストレート異径型アラム(5件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型材質PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製試験管立て 三和化研工業ステンレス製試験管立て三和化研工業(12件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型サンプラテック(13件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱアズワン
10,200税込11,220
1箱(50本×8袋)
当日出荷から翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型サンプラテック(6件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ ビューラックスバイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズビューラックス
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から11日以内出荷
人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)195×130
ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions)ナイロンシリンジフィルターMS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
親水性・有機溶剤、水溶液両用多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
PPチューブジョイント ストレート型 アラムPPチューブジョイント ストレート型アラム(8件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート型材質PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコセン 信越ポリマーシリコセン信越ポリマー(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
1,604税込1,764
1袋(20枚)ほか
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
粉末ロート Kartell(カルテル)粉末ロートKartell(カルテル)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性)MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
TPX(R) ビーカー サンプラテックTPX(R) ビーカーサンプラテック(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)メディコムジャパン
9,698税込10,668
1箱(10箱)ほか
欠品中
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
セルスクレーパー IWAKI(AGCテクノグラス)セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)
24,980税込27,478特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
グラインドゲージ 粒度ゲージ 用スクレーパー 第一測範グラインドゲージ 粒度ゲージ 用スクレーパー第一測範
39,980税込43,978
1個
当日出荷
種別スクレーパー材質SKS3(工具鋼)寸法(mm)92×40×6質量(g)150アズワン品番3-959-11
20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパー エスコ20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパーエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
素早く・簡単にレイアウト出来ます。
仕様●面サイズ:20×90mm●削りやすい鋭い金属歯●人間工学に基づいたハンドル●カッター等で切り欠きした後の層を素早く簡単に平らにするツールアズワン品番65-9343-30
ペーパーロート VWRペーパーロートVWR
4,998税込5,498
1袋(25個)
当日出荷
折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642材質クレーコート紙アズワン品番3-804-01
メタルディテクトワイドスクレーパー アズワンメタルディテクトワイドスクレーパーアズワン
693税込762
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
精製水 古河薬品工業精製水古河薬品工業(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557
シリコーンヘラ イイヅカシリコーンヘライイヅカ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
ガラスろ紙 GA-55 ADVANTECガラスろ紙 GA-55ADVANTEC(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23仕様バインダーナシ
ポリカーボネート瓶(広口) アズワンポリカーボネート瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
3,267税込3,594
1本
翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) ホギメッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)ホギ
9,590税込10,549
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型サンプラテック
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ ナビス(アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズナビス(アズワン)
2,998税込3,298
1箱(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
オートクレーブ用脱臭剤 インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤インターサイエンス
23,980税込26,378
1セット(100粒)
当日出荷
フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。
香りベリーアズワン品番2-6361-06効果(消臭)1粒で200L対応可能
ピペットチップ 1-200μL クリア T070シリーズ Thermo Fisher Scientificピペットチップ 1-200μL クリア T070シリーズThermo Fisher Scientific
2,598税込2,858
1箱(1000本)
当日出荷
先端テーパーカットタイプオートクレーブ可能
仕様バルク材質PP製全長(mm)51クリアアズワン品番64-4078-95
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品