カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(18)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(2)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
- 分析・環境・測定器具(1)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
エコロジープロダクト

InertSep mini AERO DNPH-HR 300mg 20/pk "KEEP FROZEN"
ジーエルサイエンス¥32,399税込¥35,6391個3日以内出荷アズワン品番68-0335-51保管環境冷凍
ARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥95,980税込¥105,5781セット(5個×960本)4日以内出荷-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-92
ARTマイクロポイントチップ ART300 -300μl ラック 3771-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥38,980税込¥42,8781セット(5個×960本)4日以内出荷先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。長めの成型でゆとりを持って300μlを吸引できます。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-31
ARTマイクロポイントチップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック 3771-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781セット(5個×960本)4日以内出荷先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。長めの成型でゆとりを持って300μlを吸引できます。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-27
ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック 2070-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥93,980税込¥103,3781セット(5個×960本)4日以内出荷-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-88
SoftFit L フィルター付チップ 低吸着タイプ -300μl ラック 2739-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥75,980税込¥83,5781セット(5個×960本)7日以内出荷アズワン品番65-3771-31
ARTマイクロポイントチップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック 3772-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781セット(5個×960本)7日以内出荷先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。長めの成型でゆとりを持って300μlを吸引できます。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-35
SoftFit L ソフトフィットチップ 低吸着タイプ -300μl ラック 滅菌済 3731-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥54,980税込¥60,4781セット(5個×960本)7日以内出荷アズワン品番65-3779-86
ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl 詰め替え 2070-05-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥63,980税込¥70,3781セット(5個×960本)4日以内出荷-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ。詰替え(リロードタワー)タイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-90
ARTフィルター付チップ ART300 -300μl 詰め替え 2070-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥64,980税込¥71,4781セット(5個×960本)4日以内出荷-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードタワー)タイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-94
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)測定も可能精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm校正ポンプ校正、【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
ARTマイクロポイントチップ ART300 低吸着タイプ -300μl 詰め替え 3771-05-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781セット(5個×960本)4日以内出荷先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。長めの成型でゆとりを持って300μlを吸引できます。2006-ERはRT(リロードタワー)-200μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。滅菌済。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-29
ARTマイクロポイントチップ ART300 -300μl 詰め替え 3771-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥33,980税込¥37,3781セット(5個×960本)7日以内出荷先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。長めの成型でゆとりを持って300μlを吸引できます。2006-ERはRT(リロードタワー)-200μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-33
パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ
ガステック¥11,799~税込¥12,979~1箱10日以内出荷から17日以内出荷作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。仕様検知管名:132D トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):15(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トリクロロエチレン●▼測定範囲:3~300ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):25~300●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:2.4~240ppm●▼測定時間(hr):1~8●▼特記事項:換算係数使用保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801個16日以内出荷高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等種別滴定器材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター測定項目pH/mV精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
SoftFit L ソフトフィットチップ -300μl ラック 3732-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781セット(5個×960本)108日以内出荷アズワン品番65-3779-98
SoftFit L フィルター付チップ -300μl ラック 2739-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥72,980税込¥80,2781セット(5個×960本)108日以内出荷アズワン品番65-3771-35
ARTマイクロポイントチップ ART300 -300μl ラック 3772-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥35,980税込¥39,5781セット(5個×960本)108日以内出荷先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。長めの成型でゆとりを持って300μlを吸引できます。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-39
SoftFit L ソフトフィットチップ -300μl ラック 滅菌済 3731-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥46,980税込¥51,6781セット(5個×960本)108日以内出荷アズワン品番65-3779-90
SoftFit L ソフトフィットチップ 低吸着タイプ -300μl ラック 3732-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥48,980税込¥53,8781セット(5個×960本)108日以内出荷アズワン品番65-3779-94
ARTマイクロポイントチップ ART300 -300μl 詰め替え 3772-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781セット(5個×960本)108日以内出荷先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。長めの成型でゆとりを持って300μlを吸引できます。2006-ERはRT(リロードタワー)-200μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-41
ARTマイクロポイントチップ ART300 低吸着タイプ -300μl 詰め替え 3772-05-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥32,980税込¥36,2781セット(5個×960本)108日以内出荷先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン。長めの成型でゆとりを持って300μlを吸引できます。2006-ERはRT(リロードタワー)-200μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-37
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品