絞り込み
ポート数
  • 2(2)
  • 3(12)
  • 5(8)
管接続口径
  • 1-1/2
  • 1/8(2,274)
  • 5/32(289)
  • 1/4(3,351)
  • 5/16(172)
  • 3/8(1,665)
  • 1/2(668)
  • 3/4(315)
  • 1(132)
  • 1-1/4(39)
  • M3(155)
  • M5(997)
  • Φ2(132)
  • Φ3.2(116)
  • Φ4(1,410)
  • Φ6(2,121)
  • Φ8(1,339)
  • Φ10(562)
  • Φ12(237)
  • その他(1,171)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (1)
  • 真空(1)
  • 空気(16)
ねじの種類
  • G(17)
  • NPT(14)
  • NPTF(6)
  • Rc(19)
ブランド
  • SMC(25)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • CKD(2)
  • 日本精器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
45,375税込49,913
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
46,313税込50,944
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
パイロット・ポペットタイプ  VP318 SMCパイロット・ポペットタイプ VP318SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)SMC(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)PDバルブ(デュアル弁)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95関連資料(0.59MB)
ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
ポペット形エアソレノイド2ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド2ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
60日以内出荷から81日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブSMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4270 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4270SMC
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4170 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4170SMC
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径1 1/2ねじの種類Rc使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185VSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
ポート数3ボディサイズ(8) 1 1/2使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185 SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ポート数5配管形式(0) 横配管
V Series(VPA4270) SMCV Series(VPA4270)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N)NPT切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
V Series(VPA4170) SMCV Series(VPA4170)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270)SMC
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170)SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1933) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1933)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(9) 直接配管形操作(3) 手動ハンドル形
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1930) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1930)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(9) 直接配管形操作(0) エアオペレート形
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1900) SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1900)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
操作方式(0)エアオペレート
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP427 SMCパイロット・ポペットタイプ VP427SMC
96,980税込106,678
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
パイロット・ポペットタイプ  VP417 SMCパイロット・ポペットタイプ VP417SMC
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ日本精器
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-1~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
方向制御機器