絞り込み
ポート数
  • 2(2)
  • 3(18)
  • 5(6)
管接続口径
  • 1-1/4
  • 1/8(2,274)
  • 5/32(289)
  • 1/4(3,351)
  • 5/16(172)
  • 3/8(1,665)
  • 1/2(668)
  • 3/4(315)
  • 1(132)
  • 1-1/2(34)
  • M3(155)
  • M5(997)
  • Φ2(132)
  • Φ3.2(116)
  • Φ4(1,410)
  • Φ6(2,121)
  • Φ8(1,339)
  • Φ10(562)
  • Φ12(237)
  • その他(1,171)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 真空(1)
  • 空気(21)
ねじの種類
  • G(19)
  • NPT(18)
  • NPTF(5)
  • Rc(22)
ブランド
  • SMC(29)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • CKD(2)
  • コガネイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
45,375税込49,913
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
46,313税込50,944
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
パイロット・ポペットタイプ  VP318 SMCパイロット・ポペットタイプ VP318SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)SMC(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ  (VP3165-1~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3165-1~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)PDバルブ(デュアル弁)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95関連資料(0.59MB)
ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
ポペット形エアソレノイド2ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド2ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁マイクロSW付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
189,800税込208,780
1個
70日以内出荷から92日以内出荷
デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
95,980税込105,578
1個
60日以内出荷から81日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
VPA - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVPA - 5ポートエアオペレートバルブSMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
配管形式(0) 横配管
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4270 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4270SMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185VSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
ポート数3ボディサイズ(8) 1 1/2使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185 SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165VSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
ポート数3ボディサイズ(6) 1使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165 SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165SMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
電磁弁丸形1250シリーズ コガネイ電磁弁丸形1250シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc11/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)3.5取付方向自由最大作動頻度(Hz)2有効断面積(mm2)(CV値)280(14)応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14ポートの種類シングルソレノイド
V Series(VPA4270) SMCV Series(VPA4270)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N)NPT切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
V Series(VPA4170) SMCV Series(VPA4170)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270)SMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170)SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165V) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165V)SMC
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1733) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1733)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(7) 直接配管形操作(3) 手動ハンドル形
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1730) SMCVEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1730)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(7) 直接配管形操作(0) エアオペレート形
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1701) SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1701)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1700) SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1700)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
操作方式(0)エアオペレート
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP427 SMCパイロット・ポペットタイプ VP427SMC
96,980税込106,678
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
パイロット・ポペットタイプ  VP417 SMCパイロット・ポペットタイプ VP417SMC
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-1~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3165V-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
方向制御機器