絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(241)
  • ParkerTAIYO(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「BD-1」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート VABDシリーズ Festoブランクプレート VABDシリーズFesto
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバはサイズ 8 の自己調整式で、単動式であらゆる位置に組み立てられています。ストロークレートは 14 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3103アズワン品番65-8022-82
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用され、作動圧力は 0 → 8 bar です。この製品は、任意の位置で PE タイプの素材を使用して組み立てられます。この空圧接続は M7 で、ねじタイプです。周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 2.5 g
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3070アズワン品番65-8022-86
ブランクプレート VABDシリーズ Festoブランクプレート VABDシリーズFesto
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 1.3 mm で、ストロークあたりの最大エネルギー消費量は 0.55 J です高合金鋼材料を使用 位置検出な
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3095アズワン品番65-8023-97
エアソレノイドバルブ VL-5/3B-D-1-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3B-D-1-CシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5/3B-D-1-C 5/3 方向機能は、センターポジションの加圧バルブ機能( 5/3 加圧作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3B-D-1-C●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7501アズワン品番65-7996-31
ブランクプレート VABBシリーズ Festoブランクプレート VABBシリーズFesto
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバはサイズ 16 が自動調整式で、単動式であらゆる位置に組み立てられています。ストロークレート: 26 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3102アズワン品番65-8030-77
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MN1HシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 加圧バルブ機能を使用できます。幅は 42 mm で、標準公称流量は 1、200 l/min で、任意の位置で組み立てられた、最大 3 → 10 bar の動作圧力を使用します。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7299アズワン品番65-7984-94
エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festoエアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズFesto
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、公称サイズは8mmです周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7260アズワン品番65-7984-38
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、標準公称流量は 1、200 l/min で最大 3 → 10 bar の動作圧力を使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7323アズワン品番65-7998-63
方向制御機器