カテゴリ
絞り込み
ポート数
- 3(5)
- 5(53)
管接続口径
- 1/8(45)
- 1/4(50)
- 3/8(7)
- 3/4(1)
- 2(1)
- Φ6(2)
- Φ8(2)
- Φ10(2)
- Φ12(3)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 真空(1)
- 空気(54)
ねじの種類
- Rc
- G(31)
- M(4)
- NPT(38)
- NPTF(25)
- Rp(1)
ブランド
- CKD(2)
- SMC(66)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(18)
- 10,000-50,000円(58)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ
CKD¥13,363~税込¥14,699~1台10日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から16日以内出荷2位置 シングル ノンプラグインコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220R)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) None
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520R)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) None
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320R)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準CE-対応品(-) None
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3420R)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(B) ロック式B形 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320R)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2420R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2520R)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷接続口径(02) 1/4切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なし合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220R)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(2) 2位置ダブル
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3220R)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2320R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なし合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230R)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(2)2位置ダブル
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(3)3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa