絞り込み
管接続口径
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(3)
- 3(2)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- SMC(10,304)
- CKD(331)
- ParkerTAIYO(69)
- コガネイ(33)
- 日本精器(14)
- AirTAC(2)
「ポート数」から絞り込む

デュアル弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980~税込¥98,978~1個60日以内出荷から81日以内出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
PDバルブ(デュアル弁)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個60日以内出荷エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95