絞り込み
定格電圧(V)
- -(22)
- AC24(43)
- AC100(2,084)
- AC110(1,300)
- AC110~120(435)
- AC115(453)
- AC120(8)
- AC200(1,868)
- AC220(1,586)
- AC230(450)
- AC240(367)
- DC3(139)
- DC5(343)
- DC6(158)
- DC12(2,068)
- DC24(6,536)
- DC48(10)
- DC100(12)
- DC110(11)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
管接続口径
- 1/8(1,945)
- 5/32(273)
- 1/4(2,998)
- 5/16(167)
- 3/8(1,472)
- 1/2(539)
- 3/4(225)
- 1(96)
- 1-1/4(25)
- -(20)
- M3(130)
- M5(875)
- Φ2(116)
- Φ3.2(113)
- Φ4(1,379)
- Φ6(2,091)
- Φ8(1,320)
- Φ10(556)
- Φ12(224)
- その他(1,079)
- 管接続口径をもっと見る
切替方式
リード線取出方法
-・DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M12コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル・プラグリード
ブランド
SMC・CKD・ParkerTAIYO・コガネイ・日本精器・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・AirTAC
価格
価格で絞り込む
「ポート数」から絞り込む

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から37日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から18日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から26日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥54~税込¥59~1個3日以内出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気