絞り込み
定格電圧(V)
- -(22)
- AC24(43)
- AC100(2,084)
- AC110(1,300)
- AC110~120(435)
- AC115(453)
- AC120(8)
- AC200(1,867)
- AC220(1,586)
- AC230(450)
- AC240(367)
- DC3(139)
- DC5(343)
- DC6(158)
- DC12(2,068)
- DC24(6,536)
- DC48(10)
- DC100(12)
- DC110(11)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
管接続口径
- 1/8(1,945)
- 5/32(273)
- 1/4(2,998)
- 5/16(167)
- 3/8(1,472)
- 1/2(539)
- 3/4(225)
- 1(96)
- 1-1/4(25)
- -(20)
- M3(130)
- M5(875)
- Φ2(116)
- Φ3.2(113)
- Φ4(1,379)
- Φ6(2,091)
- Φ8(1,320)
- Φ10(556)
- Φ12(224)
- その他(1,079)
- 管接続口径をもっと見る
切替方式
リード線取出方法
-・DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M12コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル・プラグリード
ブランド
SMC・CKD・ParkerTAIYO・コガネイ・日本精器・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・AirTAC
価格
価格で絞り込む
「ポート数」から絞り込む

電磁弁030シリーズ
コガネイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色赤保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
電磁弁7V100シリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3320
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144T
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5420
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451R
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5300
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4551Y
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(5) プラグリードタイプポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個11日以内出荷から15日以内出荷ポート数5シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5310R
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260R
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(-) なし管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ