絞り込み
定格電圧(V)
- -(22)
- AC24(43)
- AC100(2,084)
- AC110(1,300)
- AC110~120(435)
- AC115(453)
- AC120(8)
- AC200(1,868)
- AC220(1,586)
- AC230(450)
- AC240(367)
- DC3(139)
- DC5(343)
- DC6(158)
- DC12(2,068)
- DC24(6,536)
- DC48(10)
- DC100(12)
- DC110(11)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
管接続口径
- 1/8(1,945)
- 5/32(273)
- 1/4(2,998)
- 5/16(167)
- 3/8(1,472)
- 1/2(539)
- 3/4(225)
- 1(96)
- 1-1/4(25)
- -(20)
- M3(130)
- M5(875)
- Φ2(116)
- Φ3.2(113)
- Φ4(1,379)
- Φ6(2,091)
- Φ8(1,320)
- Φ10(556)
- Φ12(224)
- その他(1,079)
- 管接続口径をもっと見る
切替方式
リード線取出方法
-・DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M12コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル・プラグリード
ブランド
SMC・CKD・ParkerTAIYO・コガネイ・日本精器・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・AirTAC
価格
価格で絞り込む
「ポート数」から絞り込む

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
電磁弁7V100シリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
マスタバルブ VMシリーズ
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷から92日以内出荷種別空気圧作動弁作動方式パイロット形使用流体空気バルブ種類空気圧作動弁マスタバルブ
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:クローズドセンタ(標準)、およびエキゾーストセンタ、プレッシャセンタ(オプション)、タンデムソレノイド●ポジション数:3ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9(0.5)
パイロット切替弁 300シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9使用流体空気耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0配管接続口径(パイロット)Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
パイロット切替弁 180シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から13日以内出荷全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4300Y)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542RT)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
S Series(SY7400)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7300)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気コイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7100)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY3300)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし