絞り込み
定格電圧(V)
管接続口径
ブランド
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,672件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
  • 比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN

    比例制御弁 VP50シリーズ

    NORGREN
    975,980税込1,073,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren VP50S 比例圧力制御バルブは、実績のあるグランドレススプールバルブとエアパイロット技術をデジタルディスプレイと組み合わせ、設置と耐用年数を重視した産業プロセス制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
    仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4222アズワン品番65-7966-52
  • 電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo

    電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K6-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1403アズワン品番65-7994-13
  • 電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo

    電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K8-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1388アズワン品番65-8009-84
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK8-LP は、任意の位置に取り付け可能で、静的用途の極性保護バイポーラ その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2827アズワン品番65-8023-16
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R8-LR は組み立て位置で、極性保護はバイポーラです。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2851アズワン品番65-8029-60
  • 手動バルブ ロッドレバー G 1/2 Festo

    手動バルブ ロッドレバー G 1/2

    Festo
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:80 mm 標準公称流量:3800 l/min
    仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5921アズワン品番65-8007-19
  • 手動バルブ G 3/8 NORGREN

    手動バルブ G 3/8

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:41 dm3/ 秒 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:8-Mar●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9335アズワン品番65-7894-90
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A および B:12mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U
    仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 12 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9170アズワン品番65-7892-53
  • 取り付けセット VAME 値 シリーズ Festo

    取り付けセット VAME 値 シリーズ

    Festo
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Festo のカバーキャップは、カバーキャップを取り付けた後に手動オーバーライドで使用し、その後は非ラッチでのみ使用します。カバーに PA 補強材を使用しています。製品重量: 3 g
    仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8914アズワン品番65-8011-85
  • 取り付けセット VAMCシリーズ Festo

    取り付けセット VAMCシリーズ

    Festo
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
    仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891アズワン品番65-8016-25
  • 継手アセンブリ VTシリーズ Festo

    継手アセンブリ VTシリーズ

    Festo
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    FestoVTシリーズの中空ボルトは、LK又はTKコンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。スチール製、クロムめっきが施されています。空圧接続-G1/4オスねじRoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3741アズワン品番65-8035-96
  • 逆止弁 C00GLシリーズ NORGREN

    逆止弁 C00GLシリーズ

    NORGREN
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 動作圧力: 0.2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm
    仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:10.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:220-3541アズワン品番65-7972-27
  • 圧力排気弁 Festo

    圧力排気弁

    Festo
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度: 0 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2950アズワン品番65-8033-70
  • 圧力排気弁 Festo

    圧力排気弁

    Festo
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレートには、HC/TC 接続及びマニホールド周囲温度: -10 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3006アズワン品番65-8027-66
  • メカニカルバルブ レバー G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ レバー G 1/8

    NORGREN
    174,980税込192,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
    仕様●制御機構:レバー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:218-0301アズワン品番65-7908-86
  • メカニカルバルブ ボタン G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ ボタン G 1/8

    NORGREN
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
  • メカニカルバルブ ペダル G 1/4 NORGREN

    メカニカルバルブ ペダル G 1/4

    NORGREN
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●制御機構:ペダル●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 306●コード番号:220-4235アズワン品番65-7966-92
  • メカニカルバルブ G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ G 1/8

    NORGREN
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 動作の Super X インラインスプールバルブ、ソレノイド、及びパイロット作動の低電力 / 高電力ソレノイドオプションで構成されています。エンド、サイド、又はフェイス取り付けソレノイドが付属しています。さまざまな低消費電力ソレノイドとから構成されています実績のある設計による高性能
    仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:220-3209アズワン品番65-7960-60
  • メカニカルバルブ G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ G 1/8

    NORGREN
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:220-4230アズワン品番65-7965-43
  • マニホールドベース VABFシリーズ Festo

    マニホールドベース VABFシリーズ

    Festo
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18 は、動作圧力が -0,9 -耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量: 78 g、スルーホール付き取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:3●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2853アズワン品番65-8022-46
  • マニホールドブロック VABMシリーズ Festo

    マニホールドブロック VABMシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM 取り付けコネクタブロックは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。このマニホールドブロックは、展伸アルミニウム合金製です。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) 製品重量:1230G
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●コード番号:203-1465アズワン品番65-8014-75
  • マニホールドストリップ VABMシリーズ Festo

    マニホールドストリップ VABMシリーズ

    Festo
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM シリーズ 9 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:9●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-1445アズワン品番65-7983-48
  • マニホールドストリップ VABMシリーズ Festo

    マニホールドストリップ VABMシリーズ

    Festo
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM シリーズ 7 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 保管温度: -20 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:7●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1406アズワン品番65-8019-44
  • マニホールドストリップ VABMシリーズ Festo

    マニホールドストリップ VABMシリーズ

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVABMシリーズ9ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:9●接続ポートのネジ:G1/4●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-1384アズワン品番65-8000-52
  • マニホールドストリップ VABMシリーズ Festo

    マニホールドストリップ VABMシリーズ

    Festo
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoVABMシリーズ12ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:12●接続ポートのネジ:G1/4●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-1443アズワン品番65-7994-11
  • マニホールドストリップ VABMシリーズ Festo

    マニホールドストリップ VABMシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo VABM シリーズ 3 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:3●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1333アズワン品番65-7992-65
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
  • マニホールド あすかシリーズ Festo

    マニホールド あすかシリーズ

    Festo
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo の銘ラベルホルダは VSVA ソレノイドバルブに使用され、ラベルホルダにポリプロピレン素材を使用します。0 - 腐食応力なし
    仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8825アズワン品番65-8016-26
  • ブロックアセンブリ オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    ブロックアセンブリ オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Olympian 68 シリーズの IMI Norgren Porting Block は、接続 TOP ポート G1/2 とサイドポート G1/4 を備えています。オリンピアンプラスシリーズブロック
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●アクセサリタイプ:マウントブロック●コード番号:218-0141アズワン品番65-7903-98
  • ブランクプレート VABDシリーズ Festo

    ブランクプレート VABDシリーズ

    Festo
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自己調整式で、漸進的な特性曲線を示します。サイズは 7 mm、ストロークサイズは 10 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3101アズワン品番65-8030-76
  • ブランクプレート VABDシリーズ Festo

    ブランクプレート VABDシリーズ

    Festo
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバはサイズ 8 の自己調整式で、単動式であらゆる位置に組み立てられています。ストロークレートは 14 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3103アズワン品番65-8022-82
  • ブランクプレート VABBシリーズ Festo

    ブランクプレート VABBシリーズ

    Festo
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10300 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
    仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3060アズワン品番65-8033-12
  • ブランクプレート VABBシリーズ Festo

    ブランクプレート VABBシリーズ

    Festo
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 6 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 50 周囲温度: -10 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3125アズワン品番65-8031-95
  • ブランクプレート VABBシリーズ Festo

    ブランクプレート VABBシリーズ

    Festo
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用され、作動圧力は 0 → 8 bar です。この製品は、任意の位置で PE タイプの素材を使用して組み立てられます。この空圧接続は M7 で、ねじタイプです。周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 2.5 g
    仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3070アズワン品番65-8022-86
  • ブランクプレート V40シリーズ NORGREN

    ブランクプレート V40シリーズ

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V40 / V41 シリーズブランキングプレートは、未使用ステーション用です。このプレートは亜鉛めっきスチール製です。媒体:圧縮空気 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:V40●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:212-9341アズワン品番65-7896-28
  • ブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズ Festo

    ブランクプレート MHAP2-BP-3.シリーズ

    Festo
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-30-E 耐腐食性分類 CRC 2 - 中目腐食ストレス。最大締め付けトルク: 6 Nm 製品重量: 179 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:MHAP2-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1615アズワン品番65-7982-51
  • バルブ取付キット MS6-SV-C-MKシリーズ Festo

    バルブ取付キット MS6-SV-C-MKシリーズ

    Festo
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Festo カバー MS6-SV-CMK 耐腐食性の分類 CRC 2 - 中腐食性応力材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:MS6-SV-C-MK●アクセサリタイプ:カバー●コード番号:202-3211アズワン品番65-8035-77
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5シリーズ

    Festo
    111,980税込123,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き、G2 接続)。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5 です●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7933アズワン品番65-8015-61
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5シリーズ

    Festo
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7923アズワン品番65-8009-99
直動式ソレノイドバルブ