絞り込み
定格電圧(V)
管接続口径
ブランド
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,672件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
  • S Series(SS3J3) SMC

    S Series(SS3J3)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LVM155RY) SMC

    L Series(LVM155RY)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • L Series(LVM10R1) SMC

    L Series(LVM10R1)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • L Series(LVM105RY) SMC

    L Series(LVM105RY)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • VS7-8 SMC

    VS7-8

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • VVX22 SMC

    VVX22

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • VVQC4 SMC

    VVQC4

    SMC
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441 SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気・不活性ガス
  • VO301 SMC

    VO301

    SMC
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
    ポート数3
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
    ポート数3
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
    ポート数3
  • SS5Y5-5 SMC

    SS5Y5-5

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
    ポート数5
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ

    日本精器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
  • 電磁弁050シリーズ コガネイ

    電磁弁050シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
    使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC110V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
    ボディサイズ3/8基準ポート数3消費電力(W)13.2使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気・不活性ガス保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
  • VV100 Series 用ブラケット Assy SMC

    VV100 Series 用ブラケット Assy

    SMC
    28税込31
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    22,980税込25,278
    1式
    3日以内出荷
    一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
  • ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷
    サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
    仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152アズワン品番67-8013-52
  • マニホールド アサダ

    マニホールド

    アサダ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    NH3(R717)
    仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~1.0●高圧連成計(MPa):-0.1~2.8●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●ゲージ径(mm):Φ68アズワン品番67-8012-37
  • 手動バルブ STシリーズ ローラー Aventics

    手動バルブ STシリーズ ローラー

    Aventics
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Manually Operated Valves Stainless steel bodied manually operated and panel mounted 3/2 and 5/2 valves Spool valve with metal to metal sealing Hardened stainless steel valve body Working pressure -0.95 → 10 bar Ambient temperature range -15 → 80 ℃ Maximum particle size 5μm Oil content of compressed air 5 mg/m ^3 → 25 mg/m ^3
    仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:ST●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:ステンレス鋼●最大流量率:280L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度 Max:+80℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6179アズワン品番68-4150-44
  • マニホールド 3310シリーズ Legris(レグリ)

    マニホールド 3310シリーズ

    Legris(レグリ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    マルチアウトレットマニホールド
    仕様●メーカーシリーズ:3310●タイプ:マニホールド●ステーションの数:6●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-465アズワン品番68-4150-14
  • TA122S-1用 ハイブリッドゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    TA122S-1用 ハイブリッドゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    TA122S-1用マニホールドボディ
    仕様●ボール弁式開閉バルブ●ゲージ取付ネジ:1/8″NPT●ホース接続ポート:5/16″フレアアズワン品番67-3075-71
  • 比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN

    比例制御弁 VP50シリーズ

    NORGREN
    218,980税込240,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren VP50 比例圧力制御バルブは、3 極、クローズドループ比例バルブでパイロット式のガラスなしスプール技術を採用していて、高流量及び高速応答を必要とする一般的な産業用圧力制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
    仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4224アズワン品番65-7954-63
  • 電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo

    電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1391アズワン品番65-8018-65
  • 電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo

    電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1430アズワン品番65-7993-77
  • 電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo

    電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S3-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1421アズワン品番65-7979-69
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862アズワン品番65-8023-53
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K7-LR は、静的用途の任意の位置に取り付け可能で極性保護バイポーラ その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2750アズワン品番65-8021-82
  • 手動バルブ ロッドレバー G 1/8 Festo

    手動バルブ ロッドレバー G 1/8

    Festo
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:42 mm 標準 公称流量:800 l/min
    仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6010アズワン品番65-8011-28
  • 手動バルブ ロッドレバー G 1/8 Festo

    手動バルブ ロッドレバー G 1/8

    Festo
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min
    仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5976アズワン品番65-7998-21
  • 手動バルブ ロッドレバー G 1/4 Festo

    手動バルブ ロッドレバー G 1/4

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:56 mm 標準公称流量:1500 l/min
    仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5975アズワン品番65-7993-88
  • 手動バルブ ロッドレバー G 1/4 Festo

    手動バルブ ロッドレバー G 1/4

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:66 mm 標準公称流量:1150 l/min
    仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5944アズワン品番65-8007-21
直動式ソレノイドバルブ