絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC220(72)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC5(22)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
ブランド
- Festo(1,285)
- SMC(945)
- NORGREN(229)
- コガネイ(175)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 日本精器(8)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- CROUZET(1)
- A-Gas Japan(1)
- Legris(レグリ)(1)
- Aventics(1)
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
「ポート数」から絞り込む

ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6シリーズ
Festo¥207,980税込¥228,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7902アズワン品番65-7987-75
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10シリーズ
Festo¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7986アズワン品番65-8010-32
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7974アズワン品番65-8014-89
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 1P4-10-R1シリーズ
Festo¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-1P4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8000アズワン品番65-8013-85
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10-R1シリーズ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8033アズワン品番65-7987-86
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7908アズワン品番65-8015-60
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7982アズワン品番65-7997-25
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥181,980税込¥200,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8016アズワン品番65-7996-81
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7942アズワン品番65-8013-88
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10シリーズ
Festo¥171,980税込¥189,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-1P4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8031アズワン品番65-7978-77
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は50barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9155アズワン品番65-7988-94
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は50barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9143アズワン品番65-7995-49
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9126アズワン品番65-7989-31
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9076アズワン品番65-7996-88
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9160アズワン品番65-7992-76
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9280アズワン品番65-7988-27
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9136アズワン品番65-7994-01
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9099アズワン品番65-8002-86
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9248アズワン品番65-7984-61
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9235アズワン品番65-7998-68
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9153アズワン品番65-7995-89
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9107アズワン品番65-8013-91
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は50barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9172アズワン品番65-8013-56
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9232アズワン品番65-8003-27
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9106アズワン品番65-7995-12
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9142アズワン品番65-7988-69
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9146アズワン品番65-7989-74
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9226アズワン品番65-8012-20
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9132アズワン品番65-7999-66
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9271アズワン品番65-7994-03
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9114アズワン品番65-8013-55
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9086アズワン品番65-8002-19
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は30barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9216アズワン品番65-8018-73
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9077アズワン品番65-7992-78
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9255アズワン品番65-8000-04
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1563アズワン品番65-8027-15
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1329アズワン品番65-8035-16
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1266アズワン品番65-8034-97
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1373アズワン品番65-8020-88