絞り込み
形状

エルボ(1)

ユニオンエルボ(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(1)
適合チューブ外径
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- 1.8(1)
- 6(1)
- 8(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(2)
使用流体
空気(1)
ねじの種類
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 0.19(12)
- 0.3(123)
- 0.4(35)
- 0.5(41)
- 0.6(34)
- 0.7(116)
- 0.9(272)
- 0.98(17)
- 1(1,230)
- 1.5(65)
- 3(12)
- 3.5(25)
- 4.9(12)
- 5(27)
- 10(15)
- 16.2(38)
- 21.5(37)
- その他(63)
- 5(25)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- CKD(1)
- エスコ(1)
- フロウエル(5)
- 千代田通商(7)
CKD・エスコ・フロウエル・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

ハーフユニオン(フッ素樹脂)
エスコ¥2,370~税込¥2,607~1個翌日出荷耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。ねじの種類R最高使用温度(℃)100
ユニホールドネジタイプ 口径横3/8
千代田通商¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドネジタイプ 2ポート 口径横3/8
千代田通商¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造ユニオンティー チューブ径
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷溶接環境に適したオール金属製のワンタッチ継手です。トラスコ品番324-7997最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドタッチコネクタータイプ 口径横3/8
千代田通商¥7,198~税込¥7,918~1個10日以内出荷工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドタッチコネクタータイプ 2ポート 口径横3/8
千代田通商¥9,298~税込¥10,228~1個10日以内出荷工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドタッチコネクターFUJIタイプ 口径横3/8
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドタッチコネクターFUJIタイプ 2ポート 口径横3/8
千代田通商¥8,898~税込¥9,788~1個10日以内出荷工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナット
フロウエル¥969税込¥1,0661個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ユニオンティ
フロウエル¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンティシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ
フロウエル¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンエルボ
ユニオン
フロウエル¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
メイルエルボ
フロウエル¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状メイルエルボシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100