絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0.19(12)
- 0.3(123)
- 0.4(35)
- 0.5(41)
- 0.6(34)
- 0.7(116)
- 0.8(14)
- 0.9(272)
- 0.98(17)
- 1(1,230)
- 1.5(65)
- 3.5(25)
- 4.9(12)
- 5(27)
- 10(15)
- 16.2(38)
- 21.5(37)
- その他(63)
- 5(25)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フジキン(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREフロントリング+バックリング
フジキン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター
フジキン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター
フジキン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン
フジキン¥8,398~税込¥9,238~1個35日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン
フジキン¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルユニオン
フジキン¥15,980~税込¥17,578~1個46日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン
フジキン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREプラグユニオン
フジキン¥10,980税込¥12,0781個91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)20.7呼び径(mm)25.4温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREナット
フジキン¥2,598税込¥2,8581個91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)20.7呼び径(mm)25.4温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個46日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン
フジキン¥8,398~税込¥9,238~1個46日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボユニオン
フジキン¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。仕様●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(mm):25.4材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)49温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応