絞り込み
形状
形状
その他(5)
形状
エルボ(4)
形状
ストレート(4)
形状
ティー(8)
形状
ニップル(3)
形状
プラグ(2)
形状
メスエルボ(2)
形状
メスストレート(2)
形状
ユニオンストレート(4)
形状
レデューサー(2)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ソケット(2)
形状
違径ニップル(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 3/8(7)
  • 1/2(12)
  • 5/8(3)
  • 3/4(21)
  • 7/8(5)
  • 1"(11)
  • 10(2)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 20(3)
  • 22(6)
  • 25(16)
  • 26(7)
  • 33(3)
  • その他(1)
管接続口径
  • 3/4
  • 1/16(78)
  • 1/8(1,627)
  • 1/4(1,807)
  • 3/8(1,517)
  • 1/2(1,027)
  • 1(46)
  • 2(11)
  • M3(132)
  • M5(619)
  • M6(136)
  • M8(24)
  • M12(29)
  • M14(33)
  • M16(11)
  • M18(24)
  • M20(13)
  • No.10-32(133)
  • Φ8(11)
  • その他(46)
使用流体
  • 使用流体水(17)
  • 使用流体油(11)
  • 使用流体空気(23)
  • 使用流体薬品(8)
ねじの種類
  • G(4)
  • NPT(20)
  • R(29)
  • Rc(26)
  • UNF(5)
  • W(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.7(6)
  • 1(17)
  • 1.5(4)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • その他(4)
0.4・0.5・0.7・1・1.5・2.5・3.5・その他
ブランド
  • FIT-ONE(6)
  • H&H(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SK11(4)
  • SMC(4)
  • TBC(タブチ)(8)
  • アオイ(4)
  • アベ機械商会(2)
  • イハラサイエンス(13)
  • エスコ(3)
  • コクゴ(1)
  • フジキン(4)
  • フロウエル(4)
  • フロンケミカル(3)
  • ユニバーサル(2)
  • リガルジョイント(2)
  • 三和商工(2)
  • 千代田精機(1)
  • 近畿製作所(5)
FIT-ONE・H&H・KITZ(キッツ)・SK11・SMC・TBC(タブチ)・アオイ・アベ機械商会・イハラサイエンス・エスコ・コクゴ・フジキン・フロウエル・フロンケミカル・ユニバーサル・リガルジョイント・三和商工・千代田精機・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル

    貫通コネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • アマック継手 真鍮 アベ機械商会

    アマック継手 真鍮

    アベ機械商会
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • DLN おすエルボ イハラサイエンス

    DLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状おすエルボ
  • 変換アダプター 千代田精機

    変換アダプター

    千代田精機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンス

    DHA 管用テーパーおすアダプタ

    イハラサイエンス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • アマック継手 SUS304 アベ機械商会

    アマック継手 SUS304

    アベ機械商会
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンス

    DHC 管用テーパーめすアダプタ

    イハラサイエンス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ニップル No.8PT 近畿製作所

    ニップル No.8PT

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
  • DLF めすエルボ イハラサイエンス

    DLF めすエルボ

    イハラサイエンス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすエルボ
  • DTK インサート イハラサイエンス

    DTK インサート

    イハラサイエンス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 六角プラグG3/4オネジ CEJN(セイン)

    六角プラグG3/4オネジ

    CEJN(セイン)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTH めすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすブランチ・ティー
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
  • DTF めすラン・ティー イハラサイエンス

    DTF めすラン・ティー

    イハラサイエンス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすラン・ティー
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン

    フジキン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ

    三和商工
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    使用温度範囲(℃)100
  • PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ

    TBC(タブチ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター

    TBC(タブチ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング ニッタ

    ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング

    ニッタ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
    形状ブッシング使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ステンレス製カップル.A ソケットメス アオイ

    ステンレス製カップル.A ソケットメス

    アオイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
    使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手