カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- くい込み管継手・インサート管継手(20)
- 配管用ワンタッチ管継手(5)
- 汎用管継手
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)

ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
延長ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 同径
BeHAUS¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷管用の同径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
延長ニップル 同径
BeHAUS¥659税込¥7251個当日出荷管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥499~税込¥549~1個当日出荷管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル エアダスタ用
BeHAUS¥699税込¥7691個当日出荷管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。用途エアダスタなどの接続ねじとしてねじ径G1/4×M12(P1.0)最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
六角プラグG3/4オネジ
CEJN(セイン)¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
二方チーズ
CEJN(セイン)¥679~税込¥747~1個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
クロス
CEJN(セイン)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじチーズ G1メネジ
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじエルボ メネジ×メネジG1
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷めっき処理を施し耐食性を高めております。用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 同径
BeHAUS¥539~税込¥593~1個翌々日出荷管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTチーズ 違径
BeHAUS¥839~税込¥923~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTエルボ 違径
BeHAUS¥979税込¥1,0771個翌々日出荷管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTチーズ 同径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 違径
BeHAUS¥679税込¥7471個翌々日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する違径配管としてねじ径R1/8×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応