カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 汎用管継手
          • くい込み管継手・インサート管継手(20)
          • 配管用ワンタッチ管継手(5)
絞り込み
ねじの種類
最高使用圧力(MPa)
ブランド
BeHAUS・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

汎用管継手 :「3.5MPa」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 延長ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    延長ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
    用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径おねじです。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径おねじです。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ニップル 同径 BeHAUS

    延長ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル エアダスタ用 BeHAUS

    ニップル エアダスタ用

    BeHAUS
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
    用途エアダスタなどの接続ねじとしてねじ径G1/4×M12(P1.0)最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 六角プラグG3/4オネジ CEJN(セイン)

    六角プラグG3/4オネジ

    CEJN(セイン)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル PTエルボ 同径 BeHAUS

    ニップル PTエルボ 同径

    BeHAUS
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げる接続ねじとして適合流体空気
  • Y型ニップル 同径 BeHAUS

    Y型ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する配管・分岐として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径めねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    管用の同径めねじです。平行ねじです。
    用途管用おねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 二方チーズ CEJN(セイン)

    二方チーズ

    CEJN(セイン)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス CEJN(セイン)

    クロス

    CEJN(セイン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)

    内ねじチーズ G1メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)

    内ねじエルボ メネジ×メネジG1

    CEJN(セイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥539~税込¥593~
    1個
    翌々日出荷
    管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径おねじです。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する違径配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル PTチーズ 違径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 違径

    BeHAUS
    ¥839~税込¥923~
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 延長ニップル 同径 BeHAUS

    延長ニップル 同径

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対する配管として材質(本体)真鍮ねじ径Rc1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル PTエルボ 違径 BeHAUS

    ニップル PTエルボ 違径

    BeHAUS
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    ¥479~税込¥527~
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径めねじです。平行ねじです。
    用途管用おねじに対する違径配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径めねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対する違径配管としてねじ径G1/8×G1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル PTチーズ 同径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 同径

    BeHAUS
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する違径配管としてねじ径R1/8×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手