絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(4)
形状
ストレート(14)
形状
ティー(2)
形状
メスストレート(1)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニオンティー(2)
形状
ユニオンワイ(2)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
適合チューブ外径
  • 3/8(1)
  • 3(19)
  • 4(17)
  • 5(5)
  • 6(10)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • -(2)
管接続口径
  • 1/8(7)
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • M3(1)
  • M5(17)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M18(1)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体水(3)
  • 使用流体油(1)
  • 使用流体空気(42)
ねじの種類
  • M(15)
  • R(4)
  • Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.19(9)
  • 0.29(1)
  • 0.3(11)
  • 0.4(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(12)
  • 0.7(38)
  • 1(412)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 2.49(2)
  • 3(4)
  • 4.9(8)
  • 5(7)
  • 15.1(1)
  • 16.2(12)
  • 20.6(2)
  • 21.5(3)
  • その他(27)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BeHAUS(2)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • コガネイ(28)
  • フロウエル(1)
モノタロウ・BeHAUS・PISCO(ピスコ)・コガネイ・フロウエル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「3mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ(オス・メスセット) ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    複数のチューブの着脱が一度に行えます。
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ストレート

    コガネイ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート全長(mm)17質量(g)4.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)14寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6使用流体空気寸法R(mm)M5×0.8推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブ継手 ユニオンY BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンY

    BeHAUS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンY最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手ロータリータイプ コガネイ

    クイック継手ロータリータイプ

    コガネイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
    形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

    コガネイ
    ¥788~税込¥867~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • コネクタ ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手ハンドバルブ コガネイ

    クイック継手ハンドバルブ

    コガネイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • チューブ継手 ユニオンT BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンT

    BeHAUS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンT最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ

    TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

    コガネイ
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • クイック継手ミニ カートリッジ コガネイ

    クイック継手ミニ カートリッジ

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    タイプミニタイプの場合形式カ-トリッジ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法B(mm)14寸法C(mm)10.9寸法X(mm)9.8寸法Y(mm)7.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ストップ弁付クイック継手 コガネイ

    ストップ弁付クイック継手

    コガネイ
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
    形式ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)3管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • クイック継手ロータリータイプ コガネイ

    クイック継手ロータリータイプ

    コガネイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
    形式ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手)

    コガネイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM5X0.8(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルティー(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルティー(バーブ継手)

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルティー材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • クイック継手 コガネイ

    クイック継手

    コガネイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • コネクタ(ストレートオス本体のみ) PISCO(ピスコ)

    コネクタ(ストレートオス本体のみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    仕様オス本体形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ(メス本体のみ) PISCO(ピスコ)

    コネクタ(メス本体のみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様メス本体形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • サプライジョイント ターミナルテーパ コガネイ

    サプライジョイント ターミナルテーパ

    コガネイ
    ¥788~税込¥867~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ターミナルテーパ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手 ジャック コガネイ

    クイック継手 ジャック

    コガネイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形式ジャック(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • コネクタ(エルボオス本体のみ) PISCO(ピスコ)

    コネクタ(エルボオス本体のみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    仕様オス本体形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ エルボ PISCO(ピスコ)

    コネクタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    ¥788税込¥867
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)3管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • コネクタ(継手類) コガネイ

    コネクタ(継手類)

    コガネイ
    ¥798~税込¥878~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
    形式エルボ形(コネクタ)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • ナット フロウエル

    ナット

    フロウエル
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ユニバーサルティー最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • クイック継手ミニ プラグ コガネイ

    クイック継手ミニ プラグ

    コガネイ
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    タイプミニタイプの場合形式プラグ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブウレタンチューブ
  • クイック継手ミニ レデューサ コガネイ

    クイック継手ミニ レデューサ

    コガネイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    質量(g)1.7タイプミニタイプの場合形式レデュ-サ(継手)使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)2.5最高使用圧力(MPa)0.9寸法E(mm)19寸法B(mm)32寸法C(mm)11寸法X(mm)9.8寸法Y(mm)7.8使用流体空気寸法P(Φmm)9使用真空圧力(kPa)-100チューブ外径D1(Φmm)3推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ適合管継手D2(Φmm)6
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
汎用管継手