絞り込み
形状

メスエルボ(1)
適合チューブ外径
- 3/4(1)
- 1"(1)
- 25(2)
- 75(1)
管接続口径
- 3/4(1)
- 1(1)
- 2-1/2(1)
使用流体
水(2)
油(1)
薬品(2)
ねじの種類
- Rc
- NPT(2)
- R(6)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.02(1)
- 0.7(1)
0~0.02・0.7
ブランド
- FIT-ONE(1)
- SMC(2)
FIT-ONE・SMC
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷仕様【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて)使用圧力範囲(MPa)0~0.02ねじの種類Rc流体温度(℃)0~60適合流体脱イオン水(純水)、薬液操作圧力範囲(MPa)0.3~0.5パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ
FIT-ONE¥49,980税込¥54,9781個37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状フィメイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA