FA現場のお役立ち情報
282件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD

    サイレンサSLWシリーズ(樹脂)

    CKD(13件のレビュー)
    ¥433~税込¥476~
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチスピコン CKD

    ワンタッチスピコン

    CKD(5件のレビュー)
    ¥912~税込¥1,003~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
    使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途チューブとチューブの接続材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ AirTAC

    補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷
    製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
    材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)

    サイレンサ 管用平行ネジ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
    形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    サイレンサ ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
    形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD

    ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
    使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60
  • 逆止め弁 CKD

    逆止め弁

    CKD(4件のレビュー)
    ¥1,303~税込¥1,433~
    1個
    当日出荷
    小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
    最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03
  • ミニサイレンサー BSLMシリーズ AirTAC

    ミニサイレンサー BSLMシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    ¥37~税込¥41~
    1個
    当日出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサ小型焼結金属サイレンサー
  • スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKD

    スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥1,565~税込¥1,722~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTAC

    ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • 補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ AirTAC

    補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
    材質(本体)プラスチックタイプミニ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • サイレンサー BSLシリーズ AirTAC

    サイレンサー BSLシリーズ

    AirTAC(4件のレビュー)
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形スピードコントローラ SC3W CKD

    小形スピードコントローラ SC3W

    CKD
    ¥930~税込¥1,023~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    L形回転タイプ、シリーズが豊富
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ

    千代田通商(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
  • SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKD

    SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ

    CKD
    ¥835~税込¥919~
    1個
    当日出荷
    ねじの種類R接続方式R接続口R
  • SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ CKD

    SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
  • SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKD

    SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
  • サイレンサ(空気用) 日本精器

    サイレンサ(空気用)

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水(液体)に使用可能です。
    トラスコ品番560-3136適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)6寸法B(mm)45.5寸法C(mm)17使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)12.5使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
  • チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    ¥418~税込¥460~
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
    タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ)

    クッション機能付スピードコントローラ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
駆動制御機器・スピードコントローラ