駆動制御機器・スピードコントローラ :「配管」の検索結果
関連キーワード
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPT℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 12mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPTkPa
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 4mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ使用圧力範囲 = 0 to 9.9 kgf/cm2, 0 to 990kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 流量調整弁、プッシュイン mm チューブインレットポート プッシュイン mm チューブアウトレットポートこの RS Pro 精密設計流量レギュレータは、空圧システムの流量を管理できるように設計されています。このシステムで一般的に使用されているさまざまな種類のパイプやチューブに対応します。レギュレータの安全性と耐久性により、信頼性が高く、長持ちする自動セットアップを確立できます。 ステンレススチールとテクノポリマー素材の組み合わせにより、繰り返し使用しても耐えられる軽量 Durable コンポーネントです。非常に用途が広く、 bar 10 bar の出口圧力に対応できます。直径 mm のプッシュイン接続により、簡単でしっかりとした組み立てが可能です。エッジ周囲の合成シールで圧力損失を制限するため、システムの効率が向上します。 すべての RS Pro 部品と同様に、フローレギュレータは、安全性と品質のための厳しい基準を満たすために徹底的にテストされています。配管システムの圧力、及び食品や飲料の製造などの産業機器の制御に使用されています。特長と利点フローコントローラ インラインニードルバルブを含む テクノポリマー素材製ボディ、ニッケルめっき黄銅製ジョイント 幅 52 mm 6 mm のプッシュイン接続 チューブ入口 出口ポート アウトレットプレッシャの範囲は bar 10 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。