7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
形状スピードコントローラ フリータイプ 使用流体空気(真空には使えません) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 制御方向メータアウト制御 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
998 税込1,098
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用流体空気 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)10 給油不要
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9 質量(g)120 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)10 給油不要
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
特価
1,790 税込1,969
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリムシリンダに最適な小形、軽量。
材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 クラッキング圧力(MPa)0.06 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)