カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • スイッチ/センサ/コントローラ
          • 電子式圧力スイッチ/圧力センサ(3)
          • 機械式圧力スイッチ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スイッチ/センサ/コントローラ :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32 PISCO(ピスコ)

    2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。
  • 2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32 PISCO(ピスコ)

    2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。
    トラスコ品番574-1705定格圧力範囲(kPa)-101.3~0.0適合流体空気、非腐蝕性/不燃性ガス
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    ¥9,713税込¥10,684
    1台
    当日出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    ¥9,713税込¥10,684
    1台
    62日以内出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に圧力ゲージ圧表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
スイッチ/センサ/コントローラ