カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • スイッチ/センサ/コントローラ
          • 電子式圧力スイッチ/圧力センサ(68)
          • 機械式圧力スイッチ(1)
          • 電子式フロースイッチ/センサ(1)

スイッチ/センサ/コントローラ :「r20」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ アクト電機

    圧力スイッチ

    アクト電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
  • ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様(-) 取扱説明書表示単位(M) SI 単位固定リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2配管方向(-) 背面配管
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)(ZSE20B) 0 ~ -101
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様(-) 取扱説明書配管(02) R1/4 (M5メネジ付)表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)配管方向(-) 背面配管
  • 圧力スイッチ 差動 EATON(イートン)

    圧力スイッチ 差動

    EATON(イートン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体 Terminal x M20 用ケーブルエントリノックアウト x 2 ネオプレンメンブレンは、経年劣化、空気、エンジンオイル、水に対して耐性があり、最低 -25 ℃、最大 +80 ℃
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:15バール●最大圧力の読み:15バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-3484アズワン品番65-7331-47
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    ¥115,980税込¥127,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733アズワン品番65-7323-42
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    ¥121,980税込¥134,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は 0 → 4 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0734アズワン品番65-7323-36
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    ¥121,980税込¥134,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲 0 → 1 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:1 in Tri-Clamp(ISO 2852)●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0732アズワン品番65-7288-41
  • 中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム

    中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

    バルコム
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    10日以内出荷
    ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適。高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
    用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)接続ねじG3/8絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)締付トルク(N・m)68.6以下ケーブルΦ6mm ケーブル2m耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)耐水性IP×7相当RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%R.C.応答時間(ms)5以下
  • ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    11日以内出荷
    汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
    仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    13日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    20日以内出荷
    ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    20日以内出荷
    ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
  • ZSE20B Series SMC

    ZSE20B Series

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    20日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISE20B Series SMC

    ISE20B Series

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    20日以内出荷
    配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • 10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMC

    10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    23日以内出荷
    仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000msタイプ真空圧使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準)保護等級IP40配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスクラス清浄度(ISOクラス):クラス4絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2
  • 10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMC

    10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    23日以内出荷
    配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備消費電流35mA以下
  • 中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ バルコム

    中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ

    バルコム
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    30日以内出荷
    高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
    用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
スイッチ/センサ/コントローラ