絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(4)
- AC48(1)
- AC100(19)
- AC110(5)
- AC200(14)
- AC220(9)
- AC230(8)
- DC12(2)
- DC24(14)
ブランド
- CKD(5)
- SMC(31)
管接続口径
- 1/4(2)
- 3/4(4)
- 1-1/4(1)
- 32A(33)
ポート数
- 2
作動方式
- パイロットキック式(5)
ねじの種類
- Rc(4)
Rc
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(34)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
空気用
CKD¥20,980税込¥23,0781個当日出荷一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。用途通電時開形接続口径RC3/4質量(kg)2.2外形寸法(mm)100×35Φ×159ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rcオリフィス(mm)20
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QV
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q)CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QR
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(R) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2E3)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD273)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2E6)
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QK
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QH
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QG
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QK
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QL
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QFZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD275)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD276)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD270)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2E2)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QR
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(R) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ1D
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2L
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QZ1U
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QZ2L
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2R
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2E0)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ1W
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2AZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2G
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QAX332
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ3G
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2BC
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ