絞り込み
接続口径
- 1/8(3)
接続口
- G(1)
- R(2)
消音効果(dB)
- 20(1)
- 25(2)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(3)
有効断面積(mm2)
- 12
- 5(5)
- 10(4)
- 11(3)
- 15(6)
- 16(2)
- 17(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
CKD・ParkerTAIYO・PISCO(ピスコ)
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)

サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器