絞り込み
接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- 10(1)
接続口
- G(1)
- NPT(1)
- R(5)
- その他(1)
消音効果(dB)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(2)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(4)
有効断面積(mm2)
- 15
- 5(5)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 16(2)
- 17(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- SMC(2)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
SMC・CKD・ParkerTAIYO・TRUSCO・日本精器
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
10(1)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器