絞り込み
接続口
- その他(2)
消音効果(dB)
- 20(2)
材質(本体)
- 樹脂(2)
有効断面積(mm2)
- 3.5
- 5(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 15(4)
- 16(2)
- 17(2)
- 20(3)
- 30(7)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(4)
- 61(3)
- 160(2)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 300(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)

サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
4mm サイレンサー
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.5使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器