絞り込み
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • M5(1)
接続口
  • M(1)
  • R(3)
消音効果(dB)
  • 18
  • 1(1)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(26)
  • 21(2)
  • 23(3)
  • 25(9)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 30(10)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • -(2)
材質(本体)
  • その他(1)
  • 樹脂(1)
  • 金属(3)
有効断面積(mm2)
  • 5(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 43(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1)
  • コガネイ(1)
  • 日本精器(1)
モノタロウ・SMC・コガネイ・日本精器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
3/8(1)
1/2(1)
M5(1)
  • サイレンサ 真鍮製 モノタロウ

    サイレンサ 真鍮製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
  • サイレンサ SMC

    サイレンサ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
    種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    ¥538~税込¥592~
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • サイレンサ 日本精器

    サイレンサ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
    使用流体空気

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ