絞り込み
接続口径
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
接続口
- R(1)
- Rc(3)
材質(本体)
- 金属(3)
ブランド
- ベン
- モノタロウ(2)
- RS PRO(32)
- CKD(14)
- SMC(9)
- ParkerTAIYO(9)
- エスコ(8)
- AirTAC(6)
- 千代田通商(4)
- 日本精器(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- Maykker(2)
- H&H(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- Festo(1)
- ショウエイ(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「接続口径」から絞り込む
1/2(3)
3/4(3)
1(3)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
2-1/2(2)
3(2)

スチームトラップ用消音器 BH-1型
ベン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。用途スチームトラップ出口側専用接続口R/Rc適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。接続口Rc材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。接続口Rc材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下RoHS指令(10物質対応)対応
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器