絞り込み
接続口径
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • M5(1)
接続口
  • G(2)
  • M(1)
  • Rc(2)
  • その他(2)
消音効果(dB)
  • 20(4)
  • 25(1)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
  • 金属(2)
有効断面積(mm2)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 17(1)
  • 62(1)
  • 78(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(32)
  • CKD(14)
  • SMC(9)
  • ParkerTAIYO(9)
  • AirTAC(6)
  • 千代田通商(4)
  • 日本精器(3)
  • ベン(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コガネイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • Maykker(2)
  • H&H(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • Festo(1)
  • ショウエイ(1)
  • FSC藤原産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
M5(1)
  • M5 サイレンサー エスコ

    M5 サイレンサー

    エスコ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口M材質(エレメント)PVF取付ねじサイズM5×0.8
  • G3/8" サイレンサー エスコ

    G3/8" サイレンサー

    エスコ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
  • 8mm サイレンサー エスコ

    8mm サイレンサー

    エスコ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF
  • 4mm サイレンサー エスコ

    4mm サイレンサー

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.5使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF
  • G1/2" サイレンサー エスコ

    G1/2" サイレンサー

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)78使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)25使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ1/2
  • Rc 1"   サイレンサー エスコ

    Rc 1" サイレンサー

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-8全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)300使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ1
  • Rc3/4"  サイレンサー エスコ

    Rc3/4" サイレンサー

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ