絞り込み
管接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(1)
使用流体
- 気体(2)
- 水(9)
- 液体(2)
- 空気(9)
クラッキング圧力(kPa)
- 7
- 10(4)
- 20(7)
- 30(5)
- 50(5)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(5)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 550(4)
- 600(4)
- 650(4)
- 700(4)
- 750(4)
- 800(4)
- クラッキング圧力(kPa)をもっと見る
ねじの種類
- R(5)
- Rc(7)
ポート数
- 2(11)
ブランド
- エスコ(9)
- IBS(2)
エスコ・IBS

チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
チェックバルブ CHシリーズ
IBS¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から12日以内出荷高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,500税込¥7,1501個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥9,900税込¥10,8901個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,200税込¥9,0201個5日以内出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器