絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(5)
- 12(3)
- その他(1)
管接続口径
- 3/8
- 1/8(33)
- 1/4(43)
- 1/2(30)
- 3/4(19)
- 1(17)
- 1-1/4(1)
- M4(1)
- M5(9)
- M6(4)
- UNF No.10-32(3)
使用流体
- 気体(8)
- 水(4)
- 油(2)
- 液体(10)
- 空気(24)
クラッキング圧力(kPa)
- 7(4)
- 10(4)
- 20(7)
- 30(4)
- 50(4)
- 100(4)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(4)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 550(4)
- 600(4)
- 650(4)
- 700(4)
- 750(4)
- 800(4)
- クラッキング圧力(kPa)をもっと見る
ねじの種類
- G(4)
- NPT(6)
- R(15)
- Rc(17)
ポート数
- 2(16)
- 3(2)
2・3
ブランド
- SMC(9)
- IBS(8)
- CKD(7)
- コガネイ(4)
- ParkerTAIYO(4)
- エスコ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 日本精器(2)
- 千代田通商(1)
SMC・IBS・CKD・コガネイ・ParkerTAIYO・エスコ・PISCO(ピスコ)・日本精器・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(5)
12(3)
その他(1)

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
チェックバルブ ブッシュ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
急速排気弁 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
チェックバルブ ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
排気マフラ(ブロンズ)
千代田通商(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
QEV2シリーズ 急速排気弁
CKD(7件のレビュー)¥5,280~税込¥5,808~1個当日出荷から47日以内出荷大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ
CKD¥8,088税込¥8,8971個当日出荷から15日以内出荷ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
チェックバルブ CHシリーズ
IBS¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
高圧ラインチェック弁
日本精器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
チェックバルブ C5シリーズ
IBS¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から8日以内出荷接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,200税込¥9,0201個5日以内出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
チェックバルブ HVCシリーズ
IBS¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE
パイロットチェックバルブ
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。 このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。質量(kg)0.8シリーズPCV使用圧力0.2~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油流量(L/min)25~540(使用空気)流体温度(℃)5~60
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
SMC¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)
CKD¥10,988税込¥12,0871個当日出荷から22日以内出荷ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。用途洗浄液、水、油等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体水・油・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ(1件のレビュー)¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
クイックエキゾーストバルブ
ParkerTAIYO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器