絞り込み
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
使用流体
  • (9)
  • 空気(13)
クラッキング圧力(kPa)
  • 7(9)
ねじの種類
  • R(4)
  • Rc(9)
ポート数
  • 2(13)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(70)
  • SMC(45)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • CKD(15)
  • コガネイ(10)
  • ParkerTAIYO(10)
  • IBS(9)
  • 大阪サニタリー(5)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
  • 日本精器(2)
  • ダイキン工業(1)
  • 千代田通商(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • コスメック(1)
  • サンワエンタープライズ(1)
  • FITOK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
  • Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコ

    Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコ

    Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    8,200税込9,020
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御関連機器