絞り込み
形状
形状
45°エルボ(1)
形状
その他(12)
形状
エルボ(25)
形状
ストレート(14)
形状
ティー(7)
形状
ニップル(9)
形状
ブランチティー(7)
形状
ブランチワイ(2)
形状
メスストレート(3)
形状
ユニオンエルボ(4)
形状
ユニオンストレート(4)
形状
ユニオンティー(8)
形状
ユニオンワイ(1)
形状
ユニバーサルエルボ(3)
形状
レデューサー(1)
形状
六角穴付ストレート(1)
形状
延長継手ブッシュ(4)
形状
違径ソケット(6)
形状
違径ニップル(1)
形状
違径二重ワイ(1)
管接続口径
  • 1/8(82)
  • 1/4(101)
  • 3/8(86)
  • 1/2(53)
  • 3/4(6)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • M5(12)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M14(1)
  • M15(1)
  • M17(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(15)
  • 3/16(16)
  • 1/4(27)
  • 5/16(20)
  • 3/8(29)
  • 1/2(20)
  • 5/8(7)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 4(54)
  • 4.5(6)
  • 6(77)
  • 6.5(7)
  • 7.5(7)
  • 8(78)
  • 9(9)
  • 10(72)
  • 12(60)
  • 12.7(6)
  • 16(15)
ねじの種類
  • G(8)
  • M(8)
  • R(71)
  • Rc(18)
使用流体
  • 使用流体水
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体油(148)
  • 使用流体空気(340)
  • 使用流体蒸気(2)
  • 使用流体薬品(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(17)
  • 0.7(1)
  • 0.9(5)
  • 0.98(1)
  • 1(30)
  • 1.5(11)
  • 3.45(1)
  • 5(17)
  • 15(1)
  • 40.3(2)
  • 47(2)
  • 51(1)
  • 55.8(1)
  • 71(2)
  • その他(11)
  • 5(25)
0.3・0.7・0.9・0.98・1・1.5・3.45・5・15・40.3・47・51・55.8・71・その他・5
ブランド
  • H&H(1)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • TRUSCO(79)
  • アオイ(4)
  • ジョプラックス(2)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(4)
  • ニッタ(51)
  • フジキン(9)
  • フローバル(4)
  • 三協リール(1)
  • 千代田通商(17)
  • 日本金型産業(1)
  • 潤工社(7)
H&H・PISCO(ピスコ)・TRUSCO・アオイ・ジョプラックス・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・ニッタ・フジキン・フローバル・三協リール・千代田通商・日本金型産業・潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(25)
ストレート
ストレート(14)
その他
その他(12)
ティー
ティー(7)
ニップル
ニップル(9)
ブランチティー
ブランチティー(7)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(4)
ユニオンティー
ユニオンティー(8)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(4)
違径ソケット
違径ソケット(6)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール コネクタ(高圧タイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
  • ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製) 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製)

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥28~税込¥31~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状スリープ材質(本体)樹脂使用流体水、油、空気
  • クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンティ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • 45°エルボ 千代田通商

    45°エルボ

    千代田通商(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    形状45°エルボ材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ユニオンコネクタ
  • ブレードロック(オール黄銅製) フローバル

    ブレードロック(オール黄銅製)

    フローバル
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途機器の接続形状ニップル使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • PTエルボメッキ付 千代田通商

    PTエルボメッキ付

    千代田通商
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 樹脂エルボプラグ JSL ジョプラックス

    樹脂エルボプラグ JSL

    ジョプラックス
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R(PT)
  • ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製) 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製)

    潤工社(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    仕様ミリ系列形状スリープ材質(本体)黄銅使用流体水、油、空気
  • TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 三協リール

    TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8

    三協リール(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-6566形状ストレート全長(mm)68接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)140種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20接続ねじ種類G
  • 異径ニップル 千代田通商

    異径ニップル

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • ユニバーサルホースソケット 千代田通商

    ユニバーサルホースソケット

    千代田通商(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
    形状ユニバーサルソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • クイックシール 黄銅ナット ニッタ

    クイックシール 黄銅ナット

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状黄銅ナット
  • エルボコネクターB 千代田通商

    エルボコネクターB

    千代田通商
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTエルボ 90°タイプ 千代田通商

    PTエルボ 90°タイプ

    千代田通商(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • スリーブコネクターエルボ 千代田通商

    スリーブコネクターエルボ

    千代田通商
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

    PISCO(ピスコ)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
  • ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥4,390~税込¥4,829~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    形状スイーベルナットメスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手