絞り込み
形状
形状
45°エルボ(1)
形状
その他(10)
形状
エルボ(3)
形状
ストレート(8)
形状
ティー(4)
形状
ニップル(5)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(4)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
延長継手ブッシュ(4)
形状
違径ソケット(16)
形状
違径ニップル(2)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
管接続口径
  • 1/8(54)
  • 1/4(64)
  • 3/8(48)
  • 1/2(36)
  • 3/4(7)
  • 1(5)
  • M5(2)
  • M8(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
  • M18(3)
  • その他(4)
適合チューブ外径
  • 1/8(7)
  • 3/16(3)
  • 1/4(9)
  • 5/16(3)
  • 3/8(10)
  • 1/2(10)
  • 5/8(3)
  • 3/4(5)
  • 7/8(1)
  • 1"(3)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 12(3)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • その他(1)
ねじの種類
  • Rc
  • G(48)
  • M(68)
  • NPT(13)
  • R(155)
  • UNF(4)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体水(18)
  • 使用流体油(5)
  • 使用流体空気(40)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(11)
  • 0.4(5)
  • 0.9(4)
  • 1(16)
  • 1.4(1)
  • 1.5(12)
  • 3.5(2)
  • 5(1)
  • 51(1)
0.3・0.4・0.9・1・1.4・1.5・3.5・5・51
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BeHAUS(2)
  • EARTH MAN(5)
  • H&H(11)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • SK11(2)
  • イハラサイエンス(6)
  • グリーンクロス(2)
  • コガネイ(2)
  • ニッタ(10)
  • フジキン(5)
  • フロパーサル(2)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • 佐藤真空(1)
  • 千代田通商(12)
  • 近畿製作所(10)
モノタロウ・BeHAUS・EARTH MAN・H&H・PISCO(ピスコ)・SK11・イハラサイエンス・グリーンクロス・コガネイ・ニッタ・フジキン・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・佐藤真空・千代田通商・近畿製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(3)
ストレート
ストレート(8)
その他
その他(10)
ティー
ティー(4)
ニップル
ニップル(5)
メスストレート
メスストレート(4)
ユニオンティー
ユニオンティー(3)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(4)
違径ソケット
違径ソケット(16)
違径ニップル
違径ニップル(2)
  • エルボ 角型 モノタロウ

    エルボ 角型

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    同径のミニチュアエルボ継手です。
    用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
  • 中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ

    中間継手 ウレタンホース用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途ウレタンホースを接続材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • 45°エルボ 千代田通商

    45°エルボ

    千代田通商(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    形状45°エルボ材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 中間ニップルソケット EARTH MAN

    中間ニップルソケット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • PTエルボメッキ付 千代田通商

    PTエルボメッキ付

    千代田通商
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • PTエルボ 90°タイプ 千代田通商

    PTエルボ 90°タイプ

    千代田通商(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ウレタンホースジョイント 近畿製作所

    ウレタンホースジョイント

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    形状ホースジョイント接続ねじ1/4
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • 異径ニップルソケット H&H

    異径ニップルソケット

    H&H(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状異径ニップルソケットねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • PTチーズメッキ付 千代田通商

    PTチーズメッキ付

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • クイックシール メスコネクタ ニッタ

    クイックシール メスコネクタ

    ニッタ
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 メスねじタイプ

    ニッタ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • ブッシュ 千代田通商

    ブッシュ

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 異径中間ニップルソケット EARTH MAN

    異径中間ニップルソケット

    EARTH MAN
    ¥268~税込¥295~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンス

    DHC 管用テーパーめすアダプタ

    イハラサイエンス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • DLF めすエルボ イハラサイエンス

    DLF めすエルボ

    イハラサイエンス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすエルボ
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
  • DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTH めすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすブランチ・ティー
  • 止めプラグ(内ネジ) H&H

    止めプラグ(内ネジ)

    H&H
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    機器・配管等の空気止めに
    ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • バーブ継手 ガスケット ニッタ

    バーブ継手 ガスケット

    ニッタ
    ¥66税込¥73
    1袋(10個)
    当日出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状ガスケット厚さ(mm)0.4質量(g)0.4最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • DTF めすラン・ティー イハラサイエンス

    DTF めすラン・ティー

    イハラサイエンス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすラン・ティー
  • 特殊ニップル H&H

    特殊ニップル

    H&H
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)形状特殊ニップル最高使用圧力(MPa)1.4ねじ規格インチサイズ
  • 中間異径ソケット H&H

    中間異径ソケット

    H&H
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状異径ソケットねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
  • T-LOK めすチューブアダプター フロパーサル

    T-LOK めすチューブアダプター

    フロパーサル
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316ねじの種類Rc
  • 回転式ホースジョイント SK11

    回転式ホースジョイント

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
    用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTチーズSUS304 千代田通商

    PTチーズSUS304

    千代田通商
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 異径中間プッシング EARTH MAN

    異径中間プッシング

    EARTH MAN
    ¥249~税込¥274~
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
  • 中間ソケット EARTH MAN

    中間ソケット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途外ねじと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
  • クイックシール メスコネクタ ニッタ

    クイックシール メスコネクタ

    ニッタ
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ねじの種類Rc使用流体空気、水、一般作動油
  • メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブッシュC

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュCタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メインブロック ユニバーサルテーパー PISCO(ピスコ)

    メインブロック ユニバーサルテーパー

    PISCO(ピスコ)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルテーパタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 内外チーズ H&H

    内外チーズ

    H&H
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌日出荷
    各種機器・パーツの接続用
    ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • 中間ソケット H&H

    中間ソケット

    H&H
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状中間ソケットねじの種類Rcねじ規格インチサイズ

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手