絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
違径ソケット(1)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(1)
  • M5(1)
  • M12(2)
ねじの種類
  • Rc
  • M(13)
  • R(2)
  • UNF(1)
使用流体
  • 使用流体空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • コガネイ(1)
PISCO(ピスコ)・コガネイ
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • m12x1.0
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
その他
その他(1)
違径ソケット
違径ソケット(1)
  • TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド コガネイ

    TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)137使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
  • メインブロック ユニバーサルテーパー PISCO(ピスコ)

    メインブロック ユニバーサルテーパー

    PISCO(ピスコ)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルテーパタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メインブロック ソケット PISCO(ピスコ)

    メインブロック ソケット

    PISCO(ピスコ)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ソケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RcXM

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手