絞り込み
形状

その他(1)

エルボ(17)

ストレート(16)

ティー(10)

ニップル(1)

ピーティージャック(1)

ブランチティー(13)

ブランチワイ(9)

プラグ(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(3)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(5)

レデューサー(1)

延長継手ブッシュ(1)

違径ソケット(2)

隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- 3/8(10)
- 1/2(15)
- 5/8(2)
- 3/4(7)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(10)
- 10(26)
- 12(79)
- 12.7(1)
- 14(1)
- 16(6)
- 20(5)
- 23(1)
- 25(2)
- 63(1)
- その他(3)
管接続口径
- 1/2
- 1/8(143)
- 1/4(180)
- 3/8(176)
- 3/4(24)
- 1(15)
- 1"(1)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(3)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- M3(7)
- M5(45)
- M26(1)
- M32(1)
使用流体
その他(11)
水(49)
油(6)
空気(49)
薬品(14)
ねじの種類
- NPT(7)
- R(63)
- Rc(17)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(7)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.7(12)
- 0.9(3)
- 1(26)
0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1
ブランド
- SMC(30)
- PISCO(ピスコ)(22)
- ニッタ(15)
- フロウエル(7)
- ウシオライティング(6)
- FIT-ONE(6)
- エスコ(4)
- フロンケミカル(4)
- ユニバーサル(4)
- TBC(タブチ)(3)
- SK11(3)
SMC・PISCO(ピスコ)・ニッタ・フロウエル・ウシオライティング・FIT-ONE・エスコ・フロンケミカル・ユニバーサル・TBC(タブチ)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(17)

ストレート(16)

ティー(10)

プラグ(2)

ブランチティー(13)

ブランチワイ(9)

メスストレート(3)

ユニオンティー(5)

違径ソケット(2)

隔壁ユニオン(2)

ハーフユニオン(PP)
ウシオライティング(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
メイルコネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
エルボユニオン(PP)
ウシオライティング(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
ケミフィットC1 コネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
メイルエルボ 30シリーズ
フロウエル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
貫通ハーフ(PP)
ウシオライティング¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
ケミフィットC1 エルボ
ニッタ¥769~税込¥846~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C
ニッタ¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L
ニッタ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
メイルコネクター
フロウエル¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。用途送液用材質PFA/PTFE
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ
FIT-ONE¥359~税込¥395~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
サービスユニオン(PP)
ウシオライティング¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥319~税込¥351~1個当日出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
サービスティーユニオン(PP)
ウシオライティング¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
メイルエルボ
フロウエル¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ
ニッタ¥769税込¥8461個欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状スルーコネクタ質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.4最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)16ねじの種類R寸法D(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)12.3ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用材質PFA/PTFE
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個4日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
ケミフィット CPシリーズ コネクタ
ニッタ¥859~税込¥945~1袋(5個)当日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ
PISCO(ピスコ)¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-T
ニッタ¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ティー最高使用圧力(MPa)0.4
ライトエアーメスアダプター白
SK11¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ハーフユニオン(フッ素樹脂)
エスコ¥1,980~税込¥2,178~1個翌日出荷耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。ねじの種類R最高使用温度(℃)100
メイルアダプタ 30シリーズ
フロウエル(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R