絞り込み
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(1)
適合チューブ外径
  • 1/2(4)
  • 3/4(7)
  • 1"(5)
  • 12(1)
  • 25(1)
管接続口径
  • 3/4
  • 1/8(10)
  • 1/4(13)
  • 3/8(7)
  • 1/2(7)
  • 1(7)
  • 1"(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(2)
使用流体
  • 使用流体水(6)
  • 使用流体油(6)
  • 使用流体薬品(6)
ねじの種類
  • NPT(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(6)
0.7
ブランド
  • FIT-ONE(6)
  • SMC(1)
FIT-ONE・SMC
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

フッ素樹脂継手 :「NPT」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(2)
ティー
ティー(1)
メスエルボ
メスエルボ(1)
メスストレート
メスストレート(1)
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ

    FIT-ONE
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ

    FIT-ONE
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー

    FIT-ONE
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタスルー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ

    FIT-ONE
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状フィメイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルブランチティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルブランチティー

    FIT-ONE
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルブランチティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手