絞り込み
形状
形状
45°エルボ(7)
形状
エルボ(10)
形状
ストレート(9)
形状
ソケットエルボ(7)
形状
ダブルブランチエイ(6)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(7)
形状
トリプルブランチエイ(6)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(7)
形状
ブランチエルボ(6)
形状
ブランチティー(9)
形状
ブランチユニオンワイ(7)
形状
ブランチワイ(7)
形状
メスユニバーサルエルボ(7)
形状
ユニオンティー(7)
形状
ユニバーサルエルボ(7)
形状
ロングエルボ(8)
形状
六角穴付ストレート(7)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(7)
形状
違径ユニオンティー(7)
形状
隔壁ユニオン(7)
適合チューブ外径
  • 3/16
  • 1/8(230)
  • 5/32(206)
  • 1/4(296)
  • 5/16(217)
  • 3/8(256)
  • 1/2(196)
  • 1.8(24)
  • 2(42)
  • 3(68)
  • 3.2(131)
  • 4(921)
  • 5(13)
  • 6(1,024)
  • 8(898)
  • 10(847)
  • 11.53(13)
  • 12(748)
  • 16(226)
  • その他(15)
管接続口径
  • 1/8(124)
  • 1/4(49)
  • M5(4)
  • No.10-32(9)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体水(60)
  • 使用流体油(5)
  • 使用流体空気(63)
ねじの種類
  • M(4)
  • NPT(115)
  • R(40)
  • Rc(17)
  • UNF(8)
  • Uni(23)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(58)
  • その他(5)
1・その他
ブランド
  • SMC(169)
  • 潤工社(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
SMC・潤工社・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
178件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(10)
ストレート
ストレート(9)
ブランチティー
ブランチティー(9)
ユニオンティー
ユニオンティー(7)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(7)
ロングエルボ
ロングエルボ(8)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(7)
六角穴付ユニバーサルエルボ
六角穴付ユニバーサルエルボ(7)
違径ユニオンティー
違径ユニオンティー(7)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(7)
形状をもっと見る
  • プラグ KQ2 Series SMC

    プラグ KQ2 Series

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途継手とチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ソケットエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ニップル KQ2 Series SMC

    ニップル KQ2 Series

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から26日以内出荷
  • 異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC

    異径ストレート KQ2H インチサイズ

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
  • ストレート KQ2H  インチサイズ SMC

    ストレート KQ2H インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • チーズ KQ2T インチサイズ SMC

    チーズ KQ2T インチサイズ

    SMC
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • エルボ KQ2L インチサイズ SMC

    エルボ KQ2L インチサイズ

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 10 Series(10-KQ2H) SMC

    10 Series(10-KQ2H)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 10 Series(10-KQ2L) SMC

    10 Series(10-KQ2L)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • レジューサ KQ2R インチサイズ SMC

    レジューサ KQ2R インチサイズ

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • K Series(KQ2C) SMC

    K Series(KQ2C)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状カラーキャップ
  • 隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC

    隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。形状隔壁用メスユニオン
  • 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 サービステー

    潤工社
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
  • ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 テー

    潤工社
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
  • 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC

    異径チーズ KQ2T インチサイズ

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 10 Series(10-KQ2E) SMC

    10 Series(10-KQ2E)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から18日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から45日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付 SMC

    KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付

    SMC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    10日以内出荷
    材質【ねじ部】黄銅形状エルボユニオン接続ねじ10-32UNF適合チューブ外径(inch)Φ3/16RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z05 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z05

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ブランチユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZT05 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZT05

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状トリプルブランチユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手