絞り込み
形状
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 26(1)
  • 33(2)
管接続口径
  • 1
  • 1/8(50)
  • 1/4(59)
  • 3/8(43)
  • 1/2(37)
  • 3/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(1)
  • M3(4)
  • M5(22)
  • M6(2)
  • M10(1)
  • M14(3)
  • M15(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(3)
  • M22(1)
  • M26(1)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体水(1)
ねじの種類
  • R(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2~0.3(1)
  • 1(1)
0.2~0.3・1
ブランド
  • アベ機械商会(1)
  • リガルジョイント(1)
アベ機械商会・リガルジョイント
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • アマック継手 SUS304 アベ機械商会

    アマック継手 SUS304

    アベ機械商会
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手